カテゴリ

  • 作業工具(80)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • RS PRO(396)
  • Vance&Hines(65)
  • SPARKFUN(51)
  • BMW(50)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(36)
  • KEMET(33)
  • エレコム(21)
  • SMC(19)
  • DiodesZetex(18)
  • 三菱ふそう(15)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • StarTech.com(11)
  • SKC(環境測定)(11)
  • Jabra(10)
  • Micronic Europe B.V.(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WEX」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒ドライバー Wera六角棒ドライバーWera(9件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスボールポイント六角棒レンチ Weraステンレスボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(4件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバービット WeraドライバービットWera(11件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
3950 SPKL Hex-Plus  ステンレス六角レンチ Wera3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチWera
889税込978
1個
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
950SPKL ヘックスキー Wera950SPKL ヘックスキーWera(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(9件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット Weraマルチカラー ボールポイント六角棒レンチセットWera
8,598税込9,458
1セット(9本)
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)641トラスコ品番433-5384形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
56税込62特価
1本ほか
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ Weraボールポイント六角棒レンチ ショートタイプWera(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(9本)
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)250付属品ホルダトラスコ品番421-6318形状L型質量(g)250タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
インパクター ドライバービット Weraインパクター ドライバービットWera(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット ロングタイプ Weraドライバービット ロングタイプWera(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセットWera(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2063セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質ステンレス質量(g)6512018年トラスコ掲載ページ4 0753サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)質量(g)411
インパクター ドライバービット Weraインパクター ドライバービットWera(4件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(5件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質先端形状ボールポイント付
4 in1 ビット Wera4 in1 ビットWera(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌日出荷
革新的で非常にコンパクトな4ウェイビット1つのビットで4つの異なるネジサイズに対応タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです
全長(mm)37
950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー Wera950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキーWera(4件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
先端形状ボールポイント付形状L型タイプショート付属品ホルダサイズ規格ミリ
ステンレスドライバービット WeraステンレスドライバービットWera(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。 2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチWera
699税込769
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
950PKS ヘックスキー Wera950PKS ヘックスキーWera(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ形状L型
840/1Z ビット Wera840/1Z ビットWera
439税込483
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1両頭機能片頭
ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Weraステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付きWera
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
840/4Z ビット Wera840/4Z ビットWera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
799税込879
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
ステンレスドライバービット WeraステンレスドライバービットWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)89先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビットWera
609税込670
1本
当日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
840/1 BTZ ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビットWera(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35種類バイトーションタイプ(二重効果)材質特殊工具鋼仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付両頭機能片頭
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(9本組)
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5885セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40)質量(g)411
ドライバービット WeraドライバービットWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35
差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1Wera
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされレーザー刻印でサイズが表示されますメーカーの電気工事用工具は、1000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10000ボルトで個別に検査されています差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
ヘックスキーセット WeraヘックスキーセットWera
4,598税込5,058
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 022101のホルダには簡易着脱磁機能が付いています。
セット内容ホルダ、1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ヘックスキー 951 Weraヘックスキー 951Wera
7,398税込8,138
1セット(9本)
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
トラスコ品番149-7868セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0(mm)×9(本)形状L型材質/仕上特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ質量(g)425先端形状Hex-Plus
(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス) Wera(Ball Hex-Plus)キーレンチ(ステンレス)Wera
9,198税込10,118
1セット
翌日出荷
Weraの六角穴付きネジ用ステンレス鋼製の高品質Lキー セット。ステンレス鋼は外部からの錆の移動を防ぎます。Hex-Plusプロファイルにより、ネジの頭部の接触面が大きくなるため、ノッチングの影響は最小限に抑えられ、ネジ頭への損傷はほぼ解消されます。長いアームは六角ボールエンド。ボールエンドの駆動プロファイルにより、工具軸をねじ回し軸から遠ざけることができるため、「角を曲がった」ねじ回しが可能になります。ほとんど磨耗のないLキークリップファスナーを採用。
セット内容Lキーレンチ 022700・022701・022702・022703・022704・022705・022706・022708・022709(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
(Bore Torx)ドライバー(ロングタイプ) Wera(Bore Torx)ドライバー(ロングタイプ)Wera
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします
軸長(mm)300
(Hexagon)ドライバービット Wera(Hexagon)ドライバービットWera
899税込989
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
869/4MSB ナットセッター(ブリスター) Wera869/4MSB ナットセッター(ブリスター)Wera
1,898税込2,088
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。マグネットタイプになっているので、ボルトの落下を防ぐことが出来ます。
2018年トラスコ掲載ページ5 0670
ビットアダプター WeraビットアダプターWera
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3六角インサート ビット、Weraシリーズ1に適しています。
全長(mm)30
ドライバービット WeraドライバービットWera
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
汎用性の高いプラスネジ用のタフなWeraビット。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。硬い素材にも強い。
全長(mm)25先端サイズ(PH)2