トルクドライバー(ESD/調整型)

トルクドライバー(ESD/調整型) - Weraトルクドライバー(ESD/調整型) - Weraトルクドライバー(ESD/調整型) - Weraトルクドライバー(ESD/調整型) - Weraトルクドライバー(ESD/調整型) - Weraトルクドライバー(ESD/調整型) - Weraトルクドライバー(ESD/調整型) - Weraトルクドライバー(ESD/調整型) - Wera

1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクビットドライバー。トルクツール(精度± 10%)。調整可能なトルク: 2.0~6.0cNm。コンパクトなハンドル設計。交換可能なブレードシステムにより、トルク制御された精密ネジ回し作業や静電気の影響を受けやすい作業環境でのトルク制御作業に最適です。4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mmハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビットに対応しています。 事前に設定されたトルク値に達したとき、明確なクリック音、感触による過負荷信号を確認できます。静電対策仕様。電気表面抵抗:ヴェラ 静電対策ESD素材≦10(9)ohm。DIN EN 61340-5-1に沿って製造されています。 早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。 ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット。迅速なビットのホールド:ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。 ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応します。

用途
改ざん防止用、電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応
全長(mm)
141
内容量
1本
注意
※目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲1目盛(Nm)
トルク範囲(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807898200748040.0050.05-0.11
¥59,050
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
807906260748020.00250.02-0.06
¥59,050
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする