カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- Wera
- AMPHENOL(6)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- KNIPEX(クニペックス)(1,131)
- MAZDA(マツダ)(16)
- MICROCHIP(4)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- RS PRO(11)
- SPARKFUN(10)
- TexWipe(テックスワイプ)(75)
- スバル(147)
- トヨタ(28)
- ニッサン(5)
- ホンダ(634)
- ミツビシ(32)
- メディアカバーマーケット(11)
- ヨシムラ(6)
- 三菱ふそう(1,641)
- 日野自動車(20)
- ブランドをもっと見る
「ipex」の検索結果
特価

電気工事向け工具セット
Wera¥239,800税込¥263,7801セット翌日出荷Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。セット内容ラチェット機能付きビットホルダー 9×115mm(057490)、電気工事用絶縁ブレードハンドル 9×98mm(003990)、プラス絶縁先細ドライバービット (PH1・PH2)×157mm (006512・006513)、ポジ絶縁先細ドライバービット (PZ1・PZ2)×157mm (006526・006527)、ポジマイナス絶縁先細ドライバーブレード (#1・#2)×157mm (006530・006531)、トルクス絶縁ドライバーブレード TX10×157mm (006534)、トルクス絶縁先細ドライバーブレード (TX15・TX20・TX25)×157mm (006540・006541・006542)、マイナス絶縁ドライバーブレード 0.4×2.5×157mm(006500)、マイナス絶縁先細ドライバーブレード (0.6×3.5・0.8×4・1×5.5)×157mm(006506・006507・006508)、KNIPEXニードルノーズコンビネーションプライヤー(08 26 185)、ストリップ交換可 50×70mm品番WERA品番:5006610001ビット全長(mm)各157
工具セット(ギターメンテナンス/ケース付き)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷セット内容:クイックリリースチャック付ドライバー1/4”、プラスビット(PH1・2)、マイナスビット(0.6×3.5・1.2×8mm)、六角ビット(0.05”×25mm)、Lキーレンチ(1.5・2・2.5・3・4・5mm・1/8・5/32・3/16”)、アダプタ―1/4”、1/4”六角ソケット(10mm・7/16”)、1/4”ディープ六角ソケット(1/2”×50mm)、ストリンガー、スリップゲージ(0.05~1.00mm(13ブレード))、インプットジャッカー、ピック(ヴェラロゴ柄)、ピック(反逆者柄)、ピックケース、KNIPEXワイヤーカットペンチ、面ファスナー ストリップ。9100 ギター工具セット。ギターの調整やメンテナンス修理作業に必要なツールがすべて入ったセットです。ステンレス鋼ビットは、ブリッジを取り付けるネジを固定するのに最適です。ステンレス鋼は、ステンレス鋼部品の無関係な錆の形成を防ぎます。セットに含まれる入力ジャガーを使用すると、取り付けおよび取外しの際に出力ソケットの一を安全に設定できます。外部六角ソケットは、Zyklopソケットを使用して緩めたり締めたりします。1/4インチの六角形の弦クランクを、セットに含まれるクラフトフォーム815Rビットホールディングドライバーに挿入できます。人間工学に基づいたハンドルの形状により、手に快適にフィットし、電源を充電することができます。すべてのギターチューナーに適合します。ピックの保管などに実用的な金属缶のケースはしっかりと閉まるのでピックの紛失を防ぎます。ギターネックのスチールバーを調整するためのアングルレンチ。アングルキーの特殊なヘックスプラス形状により、工具がネジにしっかりとフィットし、滑りやその後の損傷のリスクが軽減され、動力伝達が明らかに向上します。便利な保管とツールの安全な持ち運びのための堅牢なテキスタイルボックス。背面のスリーブにはギターの弦などが収納可能です。テキスタイルボックスの背面には、壁や棚に取り付けるための面ファスナーゾーンが付いています。寸法(mm)スリップゲージ:0.05~1.00 (13ブレード)、面ファスナーストリップ:120×50レンチサイズ(mm)【Lキーレンチ】1.5・2・2.5・3・4・5(1/8・5/32・3/16 inch)柄ピック柄:ヴェラロゴ・反逆者ビットプラスビット(PH):1・2、マイナスビット(mm):0.6×3.5・1.2×8
ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット
Wera¥27,980税込¥30,7781セット8日以内出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。KNIPEXの優れたツールがセットになっています。セット内容KNIPEX先長ラジオペンチ 2615-200、KNIPEXメカニックプライヤー 3825-200、KNIPEXケーブルシザース 9505-155、ウレタン収納ケース 137381(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
ウレタン入りKNIPEXプライヤーセット
Wera¥30,980税込¥34,0781セット8日以内出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。KNIPEXの優れたツールがセットになっています。セット内容KNIPEXコンビネーションプライヤー 0305-180、KNIPEXウォーターポンププライヤー 8705-250、KNIPEX強力型斜ニッパー 7405-160、ウレタン収納ケース 137380(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
空調・配管用 ツールセット ケース付
Wera¥179,800税込¥197,7801セット70日以内出荷コンパクトなWera2go2ツールコンテナに収納された空調制御システム向け拡張ツールセット30点。Wera、BESSEY、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、STAHLWILLEの製品で構成されたプレミアムブランドツールセット。Joker6002ダブルスパナは開口部にメタルプレートによる実用的な保持機能付き。耐久年数が長く、鍛造されたフルメタルラチェット(クロムモリブデン)で、限られたスペースでの作業を可能にするスリムデザイン。手動および機械用ソケット(ISO 2725-part3)はTake it easy色分けシステムにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油が付いた手でも握りやすいスリップ防止加工、脱落防止溝付き、ダルクロームクロムバナジウム製。貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。Weraの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。ヘックスプラスの刃先は六角ソケットネジの回転数を低減します。用途ジョーカー両口レンチはボルトとナットの取り外しに最適・ソケットレンチは六角ネジボルト用セット内容Wera2goツールコンテナ:3点、貫通マイナスドライバー:1.2×7mm(018266)、六角ソケットドライバー:10・13mm(029465・029466)、絶縁マイナスドライバー:0.6×3.5・1×5.5mm(051582・051587)、絶縁プラスドライバー:PH1・2(051601・051603)、 メタルラチェット:1/2”×281mm(004064)、六角ソケット:10・13・17・19mm(003601・003604・003608・003610)、ソケットベルト:45×275mm、ダブルオープンレンチ:10×13・17×19・24×27・30×32mm(003760・003765・020262・020264)、六角レンチセット:1セット9点(021909)、インサートステップレンチ:88mm(136074)、KNIPEXコブラウォーターポンププライヤー:250mm(87 11 250)、KNIPEXペンチ:160mm(03 01 160)、KNIPEXストリッパー:84×28×160mm(14 26 160)、KNIPEXプロレンチ:89mm(001104)、STABILAレベル:30cm(02281)、STABILAメーター:2m(01104)、PICARDハンマー:400g(000101-0400)、PUKハンドソー:刃長150mm(2200)、BESSEYフリックナイフ:160mm(DBKPH-EU)、Lyra工事用マーカー:15.5mm(4494202)。Wera 2go SHK 1 配管、空調用ツールセット品番WERA品番:5136071001
絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)
Wera¥32,980税込¥36,2781セット70日以内出荷クラフトフォームコンパクト VDE 17 超薄型 1 色分けシステム。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。Take it easy色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ、レーザー刻印でサイズが表示されます。ハンドルは六角形の転がり防止機能付き。IEC 60900に従って10000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールとして安心してお使いいただけます。1本ずつテストを受けており、最大1000V保証での安全な作業が可能。丈夫なポーチ付き。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらにがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しされることができネジ締め作業を加速させます。KNIPEXプライヤー付き。用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどで使用・先細りした軸で奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適・電気工事用セット内容絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)×2本、絶縁プラスドライバービット:PH1・2(006512・006513)、絶縁ポジドライバービット:PZ1・2(006526・006527)、絶縁ポジマイナスドライバービット:#1・2(006530・006531)、絶縁トルクスドライバービット:TX10・15・20・25(006534・006540・006541・006542)、絶縁マイナスドライバービット:0.4×3.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006500・006506・006507・006508)、KNIPEXプライヤー:200mm(13 96 200)、ストリップ:50×70mm品番WERA品番:5006612001ビット全長(mm)ドライバービット:各157