空調・配管用 ツールセット ケース付
コンパクトなWera2go2ツールコンテナに収納された空調制御システム向け拡張ツールセット30点。Wera、BESSEY、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、STAHLWILLEの製品で構成されたプレミアムブランドツールセット。Joker6002ダブルスパナは開口部にメタルプレートによる実用的な保持機能付き。耐久年数が長く、鍛造されたフルメタルラチェット(クロムモリブデン)で、限られたスペースでの作業を可能にするスリムデザイン。手動および機械用ソケット(ISO 2725-part3)はTake it easy色分けシステムにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油が付いた手でも握りやすいスリップ防止加工、脱落防止溝付き、ダルクロームクロムバナジウム製。貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。Weraの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。ヘックスプラスの刃先は六角ソケットネジの回転数を低減します。
- 用途
- ジョーカー両口レンチはボルトとナットの取り外しに最適・ソケットレンチは六角ネジボルト用
- セット内容
- Wera2goツールコンテナ:3点、貫通マイナスドライバー:1.2×7mm(018266)、六角ソケットドライバー:10・13mm(029465・029466)、絶縁マイナスドライバー:0.6×3.5・1×5.5mm(051582・051587)、絶縁プラスドライバー:PH1・2(051601・051603)、 メタルラチェット:1/2”×281mm(004064)、六角ソケット:10・13・17・19mm(003601・003604・003608・003610)、ソケットベルト:45×275mm、ダブルオープンレンチ:10×13・17×19・24×27・30×32mm(003760・003765・020262・020264)、六角レンチセット:1セット9点(021909)、インサートステップレンチ:88mm(136074)、KNIPEXコブラウォーターポンププライヤー:250mm(87 11 250)、KNIPEXペンチ:160mm(03 01 160)、KNIPEXストリッパー:84×28×160mm(14 26 160)、KNIPEXプロレンチ:89mm(001104)、STABILAレベル:30cm(02281)、STABILAメーター:2m(01104)、PICARDハンマー:400g(000101-0400)、PUKハンドソー:刃長150mm(2200)、BESSEYフリックナイフ:160mm(DBKPH-EU)、Lyra工事用マーカー:15.5mm(4494202)。Wera 2go SHK 1 配管、空調用ツールセット
- 品番
- WERA品番:5136071001
- 内容量
- 1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ

























![ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864282-261027-02.jpg)








