カテゴリ

  • 作業工具(16)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • brembo(7)
  • ピカコーポレイション(4)
  • SMC(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • RS PRO(3)
  • Canon(2)
  • KSフィルター(2)
  • iStorage(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • NEC(1)
  • ノガ(1)
  • ビックツール(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • POSH Faith(1)
  • APEM(1)
  • アライドテレシス(1)
  • CHAMELEON FACTORY(1)
  • PMK(IWATSU)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is1000」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細) Wera

    (Torx)絶縁差替ドライバーブレード(先細)

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 67 iS。クラフトフォームコンパクトtハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適全長(mm)157先端サイズ(TX)25
  • 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 65 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクトVDE 60 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。先細りタイプ。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁プラスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,198税込1,318
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・電気工事用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁ポジマイナスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁ポジマイナスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 3065 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。
    用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・特に端子台、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに最適・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁ポジドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 65 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル用VDEブレード/ブレード交換システム。特別なツールセット無しでブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。先端のブラックポイントはフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁四角ドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁四角ドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 68 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセット無しで短時間でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能によりブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 3060 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。
    用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 60 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・リードイン面取り用
  • 絶縁プラスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 3062 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで短時間でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。
    用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁トルクスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 67 iS。クラフトフォームコンパクトtハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで短時間で刃を交換できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁トルクスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁トルクスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 3067 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用電気工事用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。
    用途3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途特に端子ストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに最適・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁プラスマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 62 iS PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途特に端子ストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに最適 端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁ポジマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁ポジマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 65 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。先端のブラックポイントはフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・特に端子ストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに最適・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
  • 絶縁ポジマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト) Wera

    絶縁ポジマイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    71日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 65 iS PZ/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能ブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護電気工事用一体型のブレード径縮小なので低い位置にあるネジとスプリングエレメントに簡単に手が届きます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
    用途特に端子ストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに最適・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
z1000特集