絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)
クラフトフォームコンパクト VDE 60 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。
- 用途
- クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適・リードイン面取り用
- 全長(mm)
- 157
- 内容量
- 1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。ビット の新着商品
カテゴリ