カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • KNIPEX(クニペックス)(735)
  • ニックス(KNICKS)(158)
  • KNITTER-SWITCH(41)
  • カーシーカシマ(27)
  • コミネ(17)
  • EPSON(14)
  • ホンダ(13)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • KNICK(8)
  • 国分グループ本社(6)
  • Strands(6)
  • タカヤ商事(5)
  • uni(三菱鉛筆)(4)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • 桑名金属工業(3)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 丸五(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kni」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドル一体型ラチェットのビットホルダー「837 i RA」により、素早く安全に作業できます。「817 VDE」ビットホルダー1点もセットに入っており、どちらもWera製のVDEブレード専用です。細径のVDEブレードが14本(各157mm)入っています。標準サイズのブレードは、「Kraftform Kompakt 60 i Take it easy 0.4×2.5」と「Kraftform Kompakt 67 i TX 10」の2本が付属しています。ブレードは保護絶縁が一体化されており、狭い場所やスプリング部分の作業も簡単に行えます。「Take it easy Tool Finder」によって、刃先の色分けとサイズ刻印で必要なブレードをすぐに見つけられます。認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。電気工事用のKNIPEX製プライヤー(13 96 200)1点が含まれています。プライヤーは最適なテコ比で、軟線から硬線まで簡単に切断できます。クロムメッキ加工で防錆効果があり、絶縁ハンドルは複合素材でできています。頑丈なベルトポーチに入っています。背面にフリースゾーンを備え、付属のマジックテープを使用して、壁、棚もしくはツールトローリーに取り付けることが出来ます。
  • 空調・配管用 ツールセット ケース付 Wera

    空調・配管用 ツールセット ケース付

    Wera
    179,800税込197,780
    1セット
    70日以内出荷
    コンパクトなWera2go2ツールコンテナに収納された空調制御システム向け拡張ツールセット30点。Wera、BESSEY、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、STAHLWILLEの製品で構成されたプレミアムブランドツールセット。Joker6002ダブルスパナは開口部にメタルプレートによる実用的な保持機能付き。耐久年数が長く、鍛造されたフルメタルラチェット(クロムモリブデン)で、限られたスペースでの作業を可能にするスリムデザイン。手動および機械用ソケット(ISO 2725-part3)はTake it easy色分けシステムにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油が付いた手でも握りやすいスリップ防止加工、脱落防止溝付き、ダルクロームクロムバナジウム製。貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。Weraの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。ヘックスプラスの刃先は六角ソケットネジの回転数を低減します。
    用途ジョーカー両口レンチはボルトとナットの取り外しに最適・ソケットレンチは六角ネジボルト用
  • 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera

    絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

    Wera
    32,980税込36,278
    1セット
    70日以内出荷
    クラフトフォームコンパクト VDE 17 超薄型 1 色分けシステム。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。Take it easy色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ、レーザー刻印でサイズが表示されます。ハンドルは六角形の転がり防止機能付き。IEC 60900に従って10000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールとして安心してお使いいただけます。1本ずつテストを受けており、最大1000V保証での安全な作業が可能。丈夫なポーチ付き。背面にフリースゾーンを備えています。回転式自己接着式フックとループファスナーストリップを使用して、テキスタイルボックスをWera2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらにがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しされることができネジ締め作業を加速させます。KNIPEXプライヤー付き。
    用途端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどで使用・先細りした軸で奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適・電気工事用