カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(3)
  • CKD(67)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • 東亜DKK(30)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(30)
  • ハンマーキャスター(29)
  • Merck(メルクミリポア)(28)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
  • HORIBA(15)
  • アズワン(14)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(14)
  • RS PRO(13)
  • ナンシン(9)
  • TRUSCO(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • プラスリード(6)
  • セムコーポレーション(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-100」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイシクル セット 3 A Weraバイシクル セット 3 AWera
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
9621 ベルトホルスター セット2 Wera9621 ベルトホルスター セット2Wera
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ヴェラのレーザー加工が施された先端はギザが刻まれたようになっています。これがネジ頭に食いつき滑り落ちる事(カムアウト)を防ぎます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8419セット内容9621 ベルトホルスター セット28点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm材質特殊工具鋼商品構成セットグリーンマーク認定
9622 ベルトホルスター セット3 Wera9622 ベルトホルスター セット3Wera
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。ネジ回し、チゼル、ほぞ穴、固まったネジを緩める時に使用するWera チゼルドライバー。ハンマーによる打撃でもパワーをロスすることなく伝達させるプレミアムビット素材を使用した、ポンドスルー六角ブレード付きのチゼルドライバー。ブレードの割れや破損がない、頑丈な強化素材。衝撃キャップが内蔵されたチゼルドライバーにより耐用年数が延び、割れのリスクを軽減します。それでも、保護用ゴーグルは必ず着用してください。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8424セット内容9622 ベルトホルスター セット38点、 2×1850 PH Kraftform ボールグリップ プラスドライバー: PH 1×80 mm、 PH 2×100 mm、 1×1834 Kraftform ボールグリップ スロット付きドライバー - ワークショップブレード: 1×6×100 mm、 1×932 A 貫通 マイナスドライバー: 1×5.5×100 mm材質特殊工具鋼商品構成セットグリーンマーク認定
9620 ベルトホルスター セット1 Wera9620 ベルトホルスター セット1Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
ベルトポーチは堅牢な素材でできており、ベルトに装着できます。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。Take it easy色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。ヴェラの貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。ヴェラの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8421セット内容9620 ベルトホルスター セット110点、 2x 350 PH レーザーチッププラスドライバー: PH 1x80 mm、 PH 2x100 mm、 1x 355 PZ レーザーチップポジドライバー: PZ 2 x 100 mm、 2x 367 トルクスドライバー: TX 20x100 mm、 TX 25x100 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
ドライバービットセット(ハンドル付) Weraドライバービットセット(ハンドル付)Wera
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
ドライバービットセット(ポーチ付) Weraドライバービットセット(ポーチ付)Wera
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
Wera のコンパクトツールを使用すると、手動と電動ツールの両方の操作を同時に行うことができます。ハンドル/交換可能なブレードシステムは、最小限のスペースにさまざまなブレードチップを備えたコンパクトなデザインで、ユーザーの機動性と柔軟性を高めます。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジーが付属しています。アンチロール機能付きクラフトフォーム ハンドル、特に人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネント。ビット保管用の一体型マガジン ハンドル内に下げることができる伸縮式バヨネットブレードとクイックリリースチャックを組み合わせることで、ブレードが格納されている限られた設置状況でも迅速な手動作業が可能になります。ロックスリーブを操作するだけでブレードを伸ばすことができ、バヨネットホルダーは本格的なドライバーとして使用できます。バヨネットブレードは取り外して電動工具アダプターとして使用できますが、元の位置に戻すこともできます。実用的なベルトポーチが付属します。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット 072070・072072(PH1・2)、マイナスドライバービット 072059・072061(1×5.5・1.2×6.5mm)、四角ドライバービット 066405・066410(#1・2)、面ファスナーストリップ 50×70mm
9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付) Wera9本組クラフトフォームドライバーセット(レール付)Wera
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
レールをボルトで壁に固定することが可能です。クラフトフォームハンドルは人間工学に基づいた快適なドライバーで、マメやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは早回しを可能にします。ソフトハンドルゾーンはしっかりと力を伝えます。932 Aは貫通軸六角ブレードとインパクトキャップ付き、350、355、335はレーザーチップ付き:Wera(ヴェラ)レーザーチップドライバーの先端は、レーザー光線で微細に粗面化されています。ネジの頭に「食い込み」カムアウトを防ぎます。160 iS 電気工事用VDE、レーザーチップ付きです。"Take it easy " 色分けシステム:刃先とサイズによって色分けされ、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。クラフトフォームドライバー6本、端子ストリップ付きの汎用ドライバーセットです。プラスドライバー、ポジドライブ(レーザーチップ付き)、トルクスねじ用です。ブレード径が先細りになっている電気工事用VDEマイナスドライバー1本入りです。マイナスドライバー2本:ネジ回し、ノミ切り、ほぞ切り用です。マグネットで金属面にしっかり固定できる端子ストリップレール入りです。
用途手動・工作機械作業用セット内容貫通 マイナスドライバー 1X5.5X100・1.2X7X125mm(05018264001・05018266001)、プラスドライバー PH 2 X100mm(05008720001)、ポジドライバー PZ 1 X80・2 X100mm(05009310001)、トルクスドライバー TX 20・25 X100mm(05028010001・05028012001)、マイナスドライバー 0.8X4mm(05110004001)、絶縁マイナスドライバー 0.6X3.5mm(05006440001)、マグネットレール 30X400mm(05136414001)寸法(mm)150×410×55
ドライバー/ビットカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら