カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • TRUSCO(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ニイタカ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • JTC(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • タカノ(1)
  • GEDORE(1)
  • RS PRO(1)
  • Uresin(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph25-12」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットチェック ビットセット(大工用) Weraビットチェック ビットセット(大工用)Wera
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 1。ブリスターパック入り。ビットチェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。重いネジでもしっかりホールドするリングマグネット付きユニバーサルホルダーと、スリーブを操作しなくてもビットを保持できるラピダプターを付属。ドライバーに取り付けたり、電気ドリルのチャックで使用したりできます。ビットを永続的に確実にフィットさせるための、調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。
ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)57ビット全長(mm)各25
ビットチェック ビットセット(大工用) Weraビットチェック ビットセット(大工用)Wera
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷
セット内容:ユニバーサルホルダー:1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 2。ブリスターパック入り。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。
ビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-R Weraラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-RWera
17,980税込19,778
1個
当日出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。革新的なラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。ラピダプターユニバーサルビットホルダーは電動工具にも使用可能です。
セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25; 1x PH 3×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25; 1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25)差込角(mm)6.35
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 25 RA-R ポーチ付き Weraラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 25 RA-R ポーチ付きWera
18,980税込20,878
1個
欠品中
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。革新的なラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。ラピダプターユニバーサルビットホルダーは電動工具にも使用可能です。丈夫で実用的な腰掛ポーチが付属しています。
セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25; 1x PH 3×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25; 1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25)差込角(mm)6.35
クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2 Weraクラフトフォーム コンパクト 27 RA 2Wera
10,980税込12,078
1個
当日出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットがハンドル内部に6本収納されています。
セット内容●851/1 Z (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 800/1 Z (1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25), 868/1 Z (1x # 1×25; 1x # 2×25)差込角(mm)6.35セット商品数6
ドライバー/ビットカテゴリ