ビットチェック ビットセット(大工用)

ビットチェック ビットセット(大工用) - Weraビットチェック ビットセット(大工用) - Weraビットチェック ビットセット(大工用) - Weraビットチェック ビットセット(大工用) - Weraビットチェック ビットセット(大工用) - Weraビットチェック ビットセット(大工用) - Weraビットチェック ビットセット(大工用) - Wera

セット内容:ユニバーサルホルダー1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 1。ブリスターパック入り。ビットチェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。重いネジでもしっかりホールドするリングマグネット付きユニバーサルホルダーと、スリーブを操作しなくてもビットを保持できるラピダプターを付属。ドライバーに取り付けたり、電気ドリルのチャックで使用したりできます。ビットを永続的に確実にフィットさせるための、調整可能な複数コンポーネントのビットチェック。

ビット
トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3
ホルダー長さ(mm)
57
ビット全長(mm)
各25
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790791136390
8,550
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする