ビットチェック ビットセット(大工用)
セット内容:ユニバーサルホルダー:1/4”、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2×2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30・40)。Bit-Checkビットセット 12 大工 2。ブリスターパック入り。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。1/4 インチ外付け六角ドライブのビットを保持するための強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックで使用したりできます。調整可能な複数コンポーネントのビット チェックにより、ビットが永続的に確実にフィットします。
- ビット
- トルクスビット(TX):10・15・20・25・30・40、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3
- ホルダー長さ(mm)
- 50
- ビット全長(mm)
- 各25
- 内容量
- 1セット
ビット の新着商品
カテゴリ































