148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材 材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 商品構成単品
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM4付き。ねじ込み式。
軸径(Φmm)6 全長(mm)33
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

汎用のポジドライブねじ用の強靭な粘性Weraビット。硬い素材にも強い。ねじドライブM5付き。ねじ込み式。
軸径(Φmm)6 全長(mm)44.5
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届きにくい場所用の短い軸を備えた小型のドライバー。 ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2つの要素のKraftformハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になる。軸の特殊な表面処理により、高度な耐食性とネジへの最適な刃先精度が実現する。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。
軸長(mm)25
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
トラスコ品番483-9196 セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25 種類セット品 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成セット品 耐電圧(V)1000
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
トラスコ品番433-5406 セット商品数38 質量(g/セット)460
1セット(38個)
17,980 税込19,778
当日出荷

差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番469-4106 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm 材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼 差込角(mm)凸9.5、凹6.35 入数13点
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)110×160×55
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
トラスコ品番836-6793 セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3× ケース寸法(mm)153×53×100 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30 トラスコ品番855-8966 2018年トラスコ掲載ページ5 0705
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
用途工事現場用・メンテナンス トラスコ品番657-6936 セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm 材質特殊工具鋼 全長(mm)98 差込角(mm)9 グリーンマーク認定
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工 トラスコ品番837-0521 セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10 シャンク6.35mm 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0653
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

手の届きにくい場所でも使える、短いビットマウント付きの非常に小さいビットハンドホルダー。ハンドルのマガジン内に6ビットが含まれています。全長わずか65mm。ビットマウントには強力な永久磁石が付いており、ビットをしっかりと保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。簡単なツールファインダー:サイズの印が付いており、アウトプット別に色分けされているので、必要なビットが簡単に見つかります。ビットを簡単に取り外せて、安全に保管できるキャプティブおよび回転式ビットマガジン。
セット内容マイナスビット 0.8×5.5・1.2×6.5mm(056064・056068)、プラスビット PH1・2(056420・056422)、ポジビット PZ1・2(056720・056722) ビット全長(mm)25
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷

差し替え式のドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっています。
トラスコ品番837-0635 セット内容ラチェットビットホルダ(816R)、[[(+)]]1、2、3、PZ1、PZ2、PZ3、TB15、20、25、30、11 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェック トラスコ品番837-0631 セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38 商品構成セット品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0633 セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。 付属品ポーチ トラスコ品番469-7239 セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5 材質特殊工具鋼 全長(mm)89 全幅(mm)99
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。 トラスコ品番469-4107 セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm 材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼 差込角(mm)凸9.5、凹6.35 セット数18点
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

ステンレススチール製の高品質クラフトフォームポジドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラフトフォームプラスハンドルを備えた6本組ドライバーセット。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端は文字通りネジの頭に食い込み、滑りを防ぎます。六角ブレードと一体化されたボルスターに適用されるオープンエンドまたはリングスパナの助けを借りて、より多くのトルクを伝達できます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。ドライバーを整然と保管できる実用的なラック付属。
寸法(mm)マイナスサイズ:0.6×3.5・0.8×4・1×5.5・1.2×6.5 サイズプラスサイズ(PH):1・2
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早期摩耗を防ぐトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)各25 先端サイズ(PZ)1・2・3
1セット
449 税込494
翌日出荷

ヴェラ インパクタービット、コンパクトな専用ケースにツールがセットされたビットチェック。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容インパクター プラスビット ダイヤコーティング インパクト用 PH2・3×50mm、ポジビット インパクト用 PZ2・3×50mm、トルクスビット インパクト用 ダイヤコーティング TX25・30×50mm
1セット
5,698 税込6,268
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きのクラフトフォームプラスVDEドライバー。届きにくい場所用の短い刃が付いた頑丈なドライバー。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、プラススタビードライバー 008851(PH2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007・110010(0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm)、マイナススタビードライバー 008842(1×5.5mm)、電子用プラスドライバー 118026(PH0)、電子用マイナスドライバー 118008(0.40×2.5mm)、絶縁マイナスドライバー 006100・006110(0.4×2.5・0.6×3.5mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、ねじホルダー 6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137310(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷

インパクトドライバーにも使用可能先端にダイヤモンド粒子がコーティングされておりカムアウトを防ぎますヘックスプラス形状により損傷することを防ぎネジがなめにくくなりますインパクターテクノロジーにより厳しい作業環境下でも長寿命
全長(mm)50
1組
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0530 セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0651
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。持ち運びと収納に便利なケース付きです。
用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。 トラスコ品番469-7206 セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2 材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)163.5 差込角(mm)6.35
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

Wera による堅牢なビットチェック。Bit-Check は、利用可能なツールの概要を提供します。不要なビットはセットに再挿入するだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。Impaktor テクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。極端な衝撃ピークを吸収するための衝撃ホルダー。ダブルトーションスプリングによる特殊なトーション効果。リングマグネット付なので長くて重いネジもしっかりと保持し、頭上作業に最適です。磁石を押し戻すことで中和することができます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。
セット内容ビットホルダー 057676(1/4”×75mm)、インパクターポジビット PZ2×3個・3、インパクタートルクスビット TX25×3個・30・40
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

ステンレススチール製の高品質Kraftform Plusドライバーセット。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えています。産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーを整理して保管できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 032021・032022(PH1・2)、ポジドライバー 032031・032032(PZ1・2)、マイナスドライバー 032001・032005(0.5×3・1.2×6.5mm)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

クラフトフォーム プラス ハンドルを備えた 3 ピース ドライバー セットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。低い場所での作業に適した非常に長いブレード。
セット内容マイナスドライバー 008060(1×5.5mm)、プラスドライバー 008730(PH2)、ポジドライバー 009319(PZ2) 全長(mm)各300
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

クラフトフォームプラスハンドルを備えた6ピースドライバーセットで、水ぶくれやタコを防ぎ、人間工学に基づいた快適な作業を実現します。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ドライバーをきちんと収納できる実用的なラックが付属しています。
セット内容プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)、ポジドライバー 009310・009315(PZ1・2)、マイナスドライバー 110004・110007(0.8×4・1×5.5mm)
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

汎用ビットセットです。 長さ300ミリのブレードと、非常にスリムでロック可能なビット取り付け部を備えたビットホルダーです。特にスリムなデザインにより、非常に狭い設置スペースのネジでも操作ができます。マルチコンポーネントKraftformハンドルにより、早回しと人間工学に基づいたネジ回しができます。ビットを収納できる一体型マガジンです。長さ25ミリのタフビット6本(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス)入りです。ドライバー6本セットの代わりとなり、必要な装備を最小限に抑えます。六角形の転がり防止機能付きです。
用途手動・工作機械作業用 寸法(mm)60×420×43
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 一般用途向けの丈夫なビットです。トーションビット(TZ)が含まれています。力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することによって、早期摩耗を防ぎ、耐久年数が延ばされます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。捻じれ対応する構造により、衝撃を吸収できます。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用 セット内容トーションプラスビット PH2×50mm、ポジビット トーション PZ1・2×50mm、トルクスビット TX15 ・20・25×50mm セット数セット6点
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷