カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(5)
  • HEIKO(1)
  • cotta(1)
  • SWAN(1)
  • モリヤマ化成(1)
  • SMC(121)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • エスコ(41)
  • 三菱マテリアル(26)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(25)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(22)
  • BONDHUS(18)
  • ケナメタル(16)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • JTC(14)
  • RS PRO(13)
  • 象印チェンブロック(11)
  • プロトブレンボ(11)
  • brembo(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t9-15」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセットWera
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2064セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質工具鋼質量(g)248.4先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0805
Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット WeraWera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセットWera
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番125-6409セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング質量(g)358
クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Weraクラフトフォーム トルクスクリュードライバーセットWera
44,980税込49,478
1本
当日出荷から翌日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
トルクスキー3967 Weraトルクスキー3967Wera
10,980税込12,078
1セット(9本)
当日出荷
防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント Weraマルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセントWera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641
トルクス HFキーレンチセット Weraトルクス HFキーレンチセットWera
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
トラスコ品番125-6399セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)346
ウレタン入りTXドライバーセット Weraウレタン入りTXドライバーセットWera
32,980税込36,278
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。
セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
967L/9 トルクスHFキーセット Wera967L/9 トルクスHFキーセットWera
7,298税込8,028
1セット(9本組)
翌々日出荷
着磁機能がなくても、吸い付くようにトルクスビットを保持することができます。
先端形状ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番434-7501セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)192
サイクロップスピードラチェットセット(オールイン) Weraサイクロップスピードラチェットセット(オールイン)Wera
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
使用頻度の高いソケットとエクステンションバー2本(76/200mm)がセットになっています。ホールディングファンクション(HF)により、ボルトやナットを着磁機能なしで保持できます。軸部の空回り機能により早回しがスムーズに行えます。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ギア数72枚(送り角5°)で狭いスペースでの作業が可能です。頑丈なテキスタイルケース入りで持ち運び・保管に重宝します。
用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8569セット内容ハンドル内容:サイクロップスピード差込角9.5×199mm、エクステンションバー:76mm、200×各1本、ソケット内容:対辺6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ビットソケット内容:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、対辺3、4、5、6、7、8、9、10mm材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)9.5セット数35点