カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(230)
  • RS PRO(84)
  • 大阪魂(13)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • ベッセル(5)
  • ハゼット(4)
  • HARLEY-DAVIDSON(3)
  • グーリング(2)
  • FACOM(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • KTC(1)
  • タンガロイ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • BMW(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • トヨタ(1)
  • FESTOOL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torx t25」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(Torx)ドライバーセット(ステンレス) Wera(Torx)ドライバーセット(ステンレス)Wera
18,980税込20,878
1組
翌日出荷
ハンドルは差替式ブレードシステム、スピーディにブレードを交換できますラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます丈夫なベルトポーチに収納されており、持ち運びやすいです
用途錆対策の必要な現場にセット内容プラスビット #1・2・3、ポジビット PZ1・2・3、トルクスビット T10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3・4・5・6mm、ステンレスビットハンドル質量(g)534寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×130×55
ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ Weraホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプWera(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼先端形状TORX
3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチWera
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
材質ステンレス規格REACH対応品
8767A サイクロップビットソケット Wera8767A サイクロップビットソケットWera
1,398税込1,538
1個
当日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。
材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
8767Aビットソケット Wera8767AビットソケットWera(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。
用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプTORX差込角対辺(mm)6.35
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
71,980税込79,178
1セット
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1