カテゴリ

  • 作業工具(132)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(1)
  • SMC(40)
  • KTM(30)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
  • 明大(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • CKD(9)
  • タンガロイ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • Canon(9)
  • アルインコ(8)
  • エスコ(7)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • H&P(6)
  • SLOKY(スローキー)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • エイム電子(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx20」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX20Wera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
用途電気工事等トラスコ品番342-5753材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX20
867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20 Wera867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20Wera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
サイクロップラチェットセット WeraサイクロップラチェットセットWera
94,980税込104,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90送り角度(°)5
ドライバービット WeraドライバービットWera
679税込747
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ Weraドライバービット 867/1TZWera(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ビットチェック ビットセット Weraビットチェック ビットセットWera
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
ヴェラ ビットチェック トルクスビット6点セット、ビットチェック、専用のケースに収納されており必要なツールを視認できます。 優れたビットで、六角差し込み、一般用途向けです。ユニバーサルホルダー893/4/1K が含まれており、電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ユニバーサルホルダー、ステンレススリーブと磁石付き。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。電動工具と一緒に使う。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー ステンレス製 1/4" x 50 mm、トルクスビット TX10・15・20・25・30・40×25mm
467 T型ハンドルトルクスドライバー Wera467 T型ハンドルトルクスドライバーWera
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
ビットラチェットドライバーセット WeraビットラチェットドライバーセットWera
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用寸法(mm)110×160×55
クラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレード WeraクラフトフォームVDE電気工事用交換用絶縁ブレードWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステム先細りブレード1000V対応個別検品済完全絶縁仕様ローレット付
用途電気工事材質特殊合金鋼全長(mm)157商品構成単品
11本組ビットセット(金属用) Wera11本組ビットセット(金属用)Wera
2,998税込3,298
1組
当日出荷
立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
ビットチェックセット WeraビットチェックセットWera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
8009 サイクロップポケットセット Wera8009 サイクロップポケットセットWera
22,980税込25,278
1個
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
(Torx)キーレンチ(ロング) Wera(Torx)キーレンチ(ロング)Wera
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トルクス形状のボールエンド付き、角度をつけて作業できます形状によって色分けされていますプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できますブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております
セット内容Torxキーレンチ 024481・024482・024483(TX8・9・10)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024484・024485・024486・024487・024488・024489、(TX15・20・25・27・30・40)質量(g)365寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×100×30
(特殊ビット)ドライバーセット Wera(特殊ビット)ドライバーセットWera
25,980税込28,578
1組
当日出荷
89mmのロングビット、ポーチ付きクラフトフォームホルダー、ラピダプタークイックリリースチャック付、ビットの交換を迅速に丈夫で耐久性がある差替式ブレードのシステムにより幅広い用途に柔軟に対応ホルダーはラピダプタークイックリリースチャック付でスムーズにビットの交換を行えます
用途ユニバーサルビット用。手動工具および電動工具両用セット内容ラピダプタ―ビットホルダー 1本、プラスビット (+)1・2・3、ポジビット (PZ)1・2・3、いじり止めトルクスビット (TX)8・10・15・20・25・27・30・40、いじり止め六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm、マイナスビット 6.5mm、トルクセット (TX)6・8・10、トライウイングビット (TW)1・2・3・4、スパナビット 4・6・8・10mm、ベルクロストリップ70 70×50mm寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)824
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
969税込1,066
1本
当日出荷から翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9差込角(inch)六角1/4
ステンレスドライバービット WeraステンレスドライバービットWera
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレスのドライバービットです。
全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
インパクトドライバーセット WeraインパクトドライバーセットWera
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
コンパクトかつ堅牢な手動インパクトレンチ機能を備えた交換式ドライバーセットハンマーの衝撃は、連続ブレードによりロスなく約25Nmの緩みトルクを伴う回転運動に変換されますインパクトドライバーとドライバーの機能を切り替え可能1/4inch六角ドライブを備えた特別に硬化された非常に丈夫なビット手動インパクトレンチ、コンパクトツール、連続ブレード付きドライバーの利点を兼ね備えています
用途頑固なネジ接続の緩めにセット内容クラフトフォームプラスインパクトドライバー 1/4inch×163.5mm、プラスビット PH1・2・3、トルクスビット TX15・20・25・30・40、ヘックスビット 1/8・5/32・3/16・1/4inch、四角ビット #1・2・3、マイナスビット 0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm、ベルクロストリップ 120×50mm
ドライバービット WeraドライバービットWera(1件のレビュー)
529税込582
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービットセット(ハンドル付) Weraドライバービットセット(ハンドル付)Wera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
長さ25mmのビット6本と長さ89mmのビット6本を備えた13ピースのKraftform Kompaktセット。Wera のコンパクトなツールを使用すると、両方のタイプのネジ接続を同時に使用できます。さまざまなコンパクトなブレードチップを備えたコンパクトなデザインのハンドルブレード交換システムにより、ユーザーは機動性と柔軟性を実現します。DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 (ISO 1173) に準拠した 1/4 インチ六角ドライブを備えたビット、および Wera 接続シリーズ 1 および 4 に適しています。接続アダプター、バヨネット、Rapidaptor テクノロジー、転がり防止付きのクラフトフォーム ハンドル、マルチコンポーネントは特に人間工学に基づいたねじ回しを可能にします。長さ 25mm のビットを保管する一体型マガジンは12 ピースのドライバー セットを置き換え、必要な機器を最小限に抑えます。ビットのプロファイルとサイズは、Wera の「Take it easy」により簡単に認識できます。色分けと見やすいラベルを備えたツールファインダー。
セット内容ユニバーサルビットホルダー 052504(1/4”×100mm)、プラスドライバービット(BTZ) 056420・056422(PH1・2)、ポジドライバービット(BTZ) 056720・056722(PZ1・2)、トルクスドライバービット(BTZ) 066124・066126(TX20・25)、プラスドライバービット(Z) 059760・059775(PH1・2)、ポジドライバービット(Z) 060029・060035(PZ1・2)、トルクスドライバービット(Z) 060188・060189(TX20・25)、面ファスナーストリップ 50×70mm
(Bore Torx)ドライバー(ロングタイプ) Wera(Bore Torx)ドライバー(ロングタイプ)Wera
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします
軸長(mm)300
29本組ビットセット(金属用) Wera29本組ビットセット(金属用)Wera
4,798税込5,278
1組
翌日出荷
立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー、プラスビット (+)1×3本・2×3本・3×2本、ポジビット (PZ)1×3本・2×3本・3×3本、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30・40×各1本、マイナスビット 4.5・5.5・6.5mm×各1本、六角ビット 4・5・6mm×各1本質量(g)226寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×60×20
ホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3 Weraホールディングファンクションヘックスローブソケット Belt A3Wera
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40差込角(mm)6.35ソケット形状ヘックスローブ付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3250材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)500入組点数9
867/1ZA トルクスビット Wera867/1ZA トルクスビットWera
249税込274
1本
当日出荷から翌々日出荷
SPAXのT-STARネジに対応している刃先です。
質量(g)5.3全長(mm)25
6本組ビットセット Wera6本組ビットセットWera
5,498税込6,048
1セット
翌日出荷
木材用途向け50mm長ビットTake it easy"色分けシステム:形状によって色分けされていますスタンドアップビットチェックは最小のスペースでの機能性が別群ビットチェックはプラスチック製で高い堅牢性と耐久性を実現
用途内側トルクスねじ用セット内容保持機能付トルクスビット (TX)20×2本・25×2本・30×1本・40×1本
6本組ビットドライバーセット Wera6本組ビットドライバーセットWera
6,198税込6,818
1セット
翌日出荷
ビットマガジン付きビットホルダー強力な永久磁石でビットをしっかり保持ビットを保管するためにハンドルに組み込まれたマガジンハンドル一体型ビットマガジンで、高負荷時のビット先端のねじれを防ぐトーションゾーン付ビット6本を付属プロファイルとサイズスタンピングに応じた色分け人間工学に基づいたねじ回しのためのマルチコンポーネントクラフトハンドル
セット内容ビットホルダー 1/4inch、プラスビット (PH)1・2、ポジビット (PZ)2、トルクスビット (TX)20・25、マイナスビット 0.8×5.5mm
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
629税込692
1個
翌日出荷
凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
(Bore Torx)ドライバービット Wera(Bore Torx)ドライバービットWera
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。ビットの穴とTORX BOネジのピンが不当な緩みを防止します。安全接続。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
867/4Z トルクスビット Wera867/4Z トルクスビットWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から翌々日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
仕様ロングタイプ全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0680両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)70先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付) Wera(Torx)キーレンチ(ロング・ホールド付)Wera
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
片側はボールエンドタイプですプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております。
(Torx)キーレンチ(ボールポイント付) Wera(Torx)キーレンチ(ボールポイント付)Wera
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できます。ブラックレーザー処理サイズはレーザーマーキングされてます。
ビットチェック ラチェット&ビット Weraビットチェック ラチェット&ビットWera
9,798税込10,778
1セット
翌日出荷
最小限のスペースに多くのツール。ドライブとサイズに応じたソートにより、ビットへの迅速なアクセスが可能になります。ミニラチェットはドロップフォージドのフルスチールデザイン。60枚の歯を備えたファインピッチ機構により、戻り角がわずか6°と小さく、正確な作業が可能です。シンプルな左右切り替え、人間工学に基づいて設計されたラチェットヘッドとレバー。強靭な粘性ビット。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066122・066124・066126(TX15・20・25)、六角ビット 056684・056685(4・5mm)
ドライバービットセット(ラチェット) Weraドライバービットセット(ラチェット)Wera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
ラチェットは強度とスタイリッシュさの共生でドロップフォージドのフルスチール設計により、信じられないほど頑丈です。最大 65 Nm のトルク力に耐えることができます。小型のサイズなので、限られたスペースでの作業に特に適しています。サムホイールを使用すると、素早くネジを回すことができます。実績のあるWera Bit-Checkにソケットアダプターとベルトクリップがセットになっています。工具の取り外しと再挿入は簡単で、非常に堅牢で耐久性があります。
セット内容ビットラチェット 1/4”×87mm、ユニバーサルビットホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプタ― 136000(1/4”×25mm)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボア付きビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、四角ビット 066405・066410・066415(#1・2・3)
6本組(Torx)ドライバービット Wera6本組(Torx)ドライバービットWera
7,298税込8,028
1セット
翌日出荷
収納のビットチェックは立て置きが出来るため最小限のスペースで保管出来ますユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換出来ます便利で丈夫な ビットチェックセット、必要な工具を一目で確認出来ます
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー、いじり止めトルクスビット (TX)10・15・20・25・30・40質量(g)75.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×15
9点ビットソケットセット(ホールド付) Wera9点ビットソケットセット(ホールド付)Wera
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm差込角(inch)3/8
ターボギアドライバーセット WeraターボギアドライバーセットWera
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
従来のドライバーに比べ、正確で力強いねじ回しが可能で、スピードも速いドライバーです。ドライバーのハンドルに組み込まれており、滑らかなカップリングにより純粋に機械的に作業速度が 4 倍になります。片手でハンドルの前部を持ち、もう一方の手でハンドルの後部を回します。ターボ機能はボタンを押すだけでオン/オフを切り替えることができます。木材のネジ接続など、高トルクで締めたり緩めたりする場合や、微調整を行う場合は、オフにすることをお勧めします。スチール製の堅牢なメンテナンスフリーギヤで、ターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。Rapidaptor ビット ホルダーのおかげで、Kraftform Turbo はさまざまなネジ形状に対応するすべての従来の 1/4 インチ六角ビットと併用できます。Rapidaptor 機能を使用すると、ビットを直接挿入でき、スリーブを前方に押すことで簡単に取り外すことができます。
セット内容ドライバーハンドル 057480(1/4”×146mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)、マイナスビット 059488・059480・059490(1×5.5・0.8×4・1.2×6.5mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm
8767A サイクロップビットソケット Wera8767A サイクロップビットソケットWera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。
材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
インパクター  ビットチェック トルクスビットセット Weraインパクター ビットチェック トルクスビットセットWera
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
ヴェラ ビットチェックセット。ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。
セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、トルクスビット インパクト用ダイヤコーティング TX20(3個)・25(3個)・30(2個)・40×25mm
ビットラチェットドライバーセット WeraビットラチェットドライバーセットWera
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダーセット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm寸法(mm)110×145×40コーティングビット:ニッケルメッキビット全長(mm)50