2ページ目:

556件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーブラシ サンフレックスワイヤーブラシサンフレックス
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6
シンクピカピカ!セット サンフレックスシンクピカピカ!セットサンフレックス
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
フェルトバフ サンフレックスフェルトバフサンフレックス(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
六角軸カップワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシステンレス線サンフレックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)ステンレス線線径(Φmm)0.3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ランダムサンダー用フェルトバフ サンフレックスランダムサンダー用フェルトバフサンフレックス(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])4000
ステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックスステンブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ステン線形状ホイール型適合材各種金属
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材サンフレックス(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
軸付フェルトバフ サンフレックス軸付フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
ダイヤミーリングドリル サンフレックスダイヤミーリングドリルサンフレックス(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(6本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
125Φマジックタッチサンダーバフ サンフレックス125Φマジックタッチサンダーバフサンフレックス(2件のレビュー)
599税込659
1パック(2枚組)
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)125厚さ(mm)10粒度#320相当材質不織布直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
アーバー サンフレックスアーバーサンフレックス(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3000材質鋼材
六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材サンフレックス(3件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材ステンレス
ドラムペーパセット Φ6.3mm径 サンフレックスドラムペーパセット Φ6.3mm径サンフレックス(7件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。軸径(Φmm)3.17適合材木材、樹脂、金属セット内容ドラム×1、替えペーパー×8許容回転数(min-1[r.p.m])30000ドラム径(mm)6.3
サンダーバフΦ25 サンフレックスサンダーバフΦ25サンフレックス(3件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
六角軸金工ヤスリ(円すい型) サンフレックス六角軸金工ヤスリ(円すい型)サンフレックス
998税込1,098
1本
当日出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円すい型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス軸付ツイストワイヤー (鋼線)サンフレックス(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質鋼線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000
補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入 サンフレックス補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入サンフレックス(2件のレビュー)
799税込879
1袋(3枚)
当日出荷
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
丸鋸 サンフレックス丸鋸サンフレックス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)2.34材質鋼材厚さ(mm)0.1
ダイヤモンドカッター サンフレックスダイヤモンドカッターサンフレックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6軸径(Φmm)2.34材質ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
純毛フェルトバフ サンフレックス純毛フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)
799税込879
1パック(2枚)
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質フェルト長さ(mm)228幅(mm)93厚さ(mm)1.5適合材各種金属
普及型フレキシブルシャフト サンフレックス普及型フレキシブルシャフトサンフレックス(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600質量(g)900仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
セラブロック サンフレックスセラブロックサンフレックス(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(3枚)
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。 各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。 ローラ等のキズ取り、クリーニング。 電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。 電極部のクリーニング。 各種部品の部分スケール除去。 ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。 調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材炭素鋼・合金鋼
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
精密ドリル サンフレックス精密ドリルサンフレックス
519税込571
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
サンダーバフ サンフレックスサンダーバフサンフレックス(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)25材質不織布適合アーバー(4002、4001H、4002H)粒度#180相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸付フェルトバフ サンフレックス軸付フェルトバフサンフレックス(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
セラジスク (ステンレス用) サンフレックスセラジスク (ステンレス用)サンフレックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M
六角軸金工ヤスリ(円筒型) サンフレックス六角軸金工ヤスリ(円筒型)サンフレックス
998税込1,098
1本
当日出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
先曲チャンネルブラシ (P.P線 硬) サンフレックス先曲チャンネルブラシ (P.P線 硬)サンフレックス
749税込824
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)全長(mm)225毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75形状(ブラシ)J型
セラポイント サンフレックスセラポイントサンフレックス(3件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3粒度#220
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
軸付ワイヤーブラシ サンフレックス軸付ワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質真鍮形状ホイール型
ジョイロボ・プロNo.H-027用部品 サンフレックスジョイロボ・プロNo.H-027用部品サンフレックス(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
適合No.H-027専用
先曲チャンネルブラシ (塩ビ) サンフレックス先曲チャンネルブラシ (塩ビ)サンフレックス
379税込417
1個
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。材質(ブラシ部)塩ビ全長(mm)225毛丈(mm)15ブラシ寸法(mm)75
真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)サンフレックス(5件のレビュー)
539税込593
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。外径(mm)17軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス軸付タンピコ繊維ブラシサンフレックス(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質タンピコ適合材各種ワーク材
軸付砥石(非鉄用) サンフレックス軸付砥石(非鉄用)サンフレックス
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
フレックスサンダー サンフレックスフレックスサンダーサンフレックス(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
異形へのなじみがよく、ソフトに研磨できます
仕様耐水タイプ材質A
六角軸回転やすり(木工用) サンフレックス六角軸回転やすり(木工用)サンフレックス(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
直径(Φmm)30厚さ(mm)14材質炭素工具鋼仕様六角軸(対辺6.35mm)適合材木工