8ページ目:

556件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼線ブラシ 3種セット サンフレックス鋼線ブラシ 3種セットサンフレックス
799税込879
1袋(3本)
4日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質鋼線許容回転数(min-1[r.p.m])30000
研削砥石100Φ(金属用) WA材 サンフレックス研削砥石100Φ(金属用) WA材サンフレックス
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種金属の研削、研磨厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#80砥材WA材外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
金工ヤスリ 6x10x3Φ軸 サンフレックス金工ヤスリ 6x10x3Φ軸サンフレックス
1,298税込1,428
1本
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(mm)6材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目適合材金属
強力型フレキシブルシャフト サンフレックス強力型フレキシブルシャフトサンフレックス
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け
用途重研削、研磨用許容回転数(min-1[r.p.m])1200~5000チャック(mm)ギアチャック/10商品構成単品
非鉄用軸付砥石 3本組 サンフレックス非鉄用軸付砥石 3本組サンフレックス
1,498税込1,648
1セット(3本)
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3752、No.3753、No.3754軸径(Φmm)6適合材超硬、ガラス、石材等
ナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径 サンフレックスナイロン/毛ブラシ2種セット Φ22mm径サンフレックス
649税込714
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000セット内容毛ブラシ×1、ナイロンブラシ×1適合材金属、木材、樹脂
ドラムサンダー 替バンド サンフレックスドラムサンダー 替バンドサンフレックス
489税込538特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])3500内径(mm)45入数2
チャンネルブラシ (鋼線) サンフレックスチャンネルブラシ (鋼線)サンフレックス
449税込494
1本
当日出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質鋼線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
チャンネルブラシ (ステン線) サンフレックスチャンネルブラシ (ステン線)サンフレックス
889税込978
1本
8日以内出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ステン線全長(mm)210毛丈(mm)15ブラシ長(mm)60形状(ブラシ)A型
ダイヤモンド砥石丸型 2mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石丸型 2mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
599税込659
1セット(2本)
7日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)2
ダイヤモンド砥石炎型 3.2mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石炎型 3.2mm (2本入)サンフレックス
549税込604
1セット(2本)
5日以内出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。外径(mm)3.2許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型適合材金属やガラス、石材等
ダイヤモンド砥石三角型 4mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)サンフレックス
599税込659
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。外径(mm)4許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型適合材金属やガラス、石材等
ソフト サンディングブロック 替ペーパー サンフレックスソフト サンディングブロック 替ペーパーサンフレックス
299税込329
1パック(3枚)
6日以内出荷
片面にソフトスポンジを組み合わせたファスナー式のサンダーブロックです。ドットタイプで目詰まりしにくいペーパーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。縦(mm)120横(mm)70適合材金属、木材など
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120サンフレックス(1件のレビュー)
429税込472
1本
5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120 サンフレックスセラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120サンフレックス
299税込329
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。軸径(Φmm)3外径(mm)6高さ(mm)17粒度#120形状円筒型材質ゴム砥石砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラホイール(非鉄用) Φ32 サンフレックスセラホイール(非鉄用) Φ32サンフレックス
799税込879
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。穴径(mm)1.5外径(mm)32厚さ(mm)2砥材SG材材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス
ステン用軸付砥石 3本入り サンフレックスステン用軸付砥石 3本入りサンフレックス
1,498税込1,648
1セット(3本)
6日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
ステンブラシ 3種セット サンフレックスステンブラシ 3種セットサンフレックス
799税込879
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじ径(mm)10セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000
スイベルバイス サンフレックススイベルバイスサンフレックス
5,298税込5,828
1台
当日出荷
精密加工をしっかりとアシストします。バイス部は360°自由自在に旋回し左右45°に傾きます。
用途各種ワーク材の固定に使用します。口幅(mm)バイス/78材質アルミダイキャスト寸法(mm)テーブルクランプ部/最大50質量(g)850バイス能力(mm)55×深さ30
白毛ブラシ3種セット サンフレックス白毛ブラシ3種セットサンフレックス
799税込879
1セット(3本)
16日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ19mmホイール型×各1材質白毛許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ジスクベベルワイヤー(キンセン) サンフレックスジスクベベルワイヤー(キンセン)サンフレックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
予約販売
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.25材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
サンダーバフ(ころころ) サンフレックスサンダーバフ(ころころ)サンフレックス
599税込659
1枚
6日以内出荷
手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。外径(mm)70材質不織布適合材木工品
ゴム砥石 Φ8mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ8mm #280相当 (2本入)サンフレックス
499税込549
1セット(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)8粒度#280材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
ゴム砥石 Φ12mm #280相当  (2本入) サンフレックスゴム砥石 Φ12mm #280相当 (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)12
グレーバフ Φ25 サンフレックスグレーバフ Φ25サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)25粒度#400材質不織布許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類
金属用軸付砥石 3本組 サンフレックス金属用軸付砥石 3本組サンフレックス
1,198税込1,318
1セット(3本)
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属
金属用 軸付砥石  4本組 サンフレックス金属用 軸付砥石 4本組サンフレックス
799税込879
1袋(4本)
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34外径(mm)4~5砥材PA材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
オービタルサンダー用耐水サンダー サンフレックスオービタルサンダー用耐水サンダーサンフレックス
149税込164
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様耐水サンダー材質耐水サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数3
オービタルサンダー用サンディングペーパー(紙) #240 サンフレックスオービタルサンダー用サンディングペーパー(紙) #240サンフレックス(1件のレビュー)
199税込219
1枚
5日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。粒度#240適合材金属、木材仕様紙サンダー材質紙サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数6
ウールダストブラシ サンフレックスウールダストブラシサンフレックス
679税込747
1個
6日以内出荷
100%ウールを使用したチリ祓い用のブラシです。キズを嫌う作業に利用して下さい。
用途あらゆる素材のチリ落としに使用します。材質純毛100%
アイテムセット(金属用軸付砥石セット) サンフレックスアイテムセット(金属用軸付砥石セット)サンフレックス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10本)
当日出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セットセット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221軸径(Φmm)2.34適合材金属
Φ100ファイバージスク サンフレックスΦ100ファイバージスクサンフレックス
269税込296
1枚
6日以内出荷
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
100Φマジックタッチ・サンダー #180 サンフレックス100Φマジックタッチ・サンダー #180サンフレックス
599税込659
1枚
当日出荷
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)100粒度#180砥材A材入数(枚)5適合材金属、木材
ペーパコーンカップ サンフレックスペーパコーンカップサンフレックス
619税込681
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。適合材木材、樹脂、金属許容回転数(min-1[r.p.m])15000
ペーパコーンミニセット サンフレックスペーパコーンミニセットサンフレックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
セット内容Φ7mm×16mm(#180)、Φ6mm×16mm(#240)、Φ5mm×16mm(#320) 各5個スクリューマンドレル(軸径2.34mm)2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
セーム皮バフ サンフレックスセーム皮バフサンフレックス
489税込538
1セット(2枚)
8日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)23材質セーム皮形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
歯科用軸付砥石 サンフレックス歯科用軸付砥石サンフレックス
319税込351
1個
当日出荷
材質WA材軸径(Φmm)2.34長さ(mm)16形状円筒粒度#120直径(Φmm)7許容回転数(min-1[r.p.m])20000
精密ミニヤスリ サンフレックス精密ミニヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
389税込428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質炭素工具鋼種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
仕上げバフたいこ サンフレックス仕上げバフたいこサンフレックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
直径(Φmm)60mm材質キャラコ形状球形六角対辺(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
セラポイント サンフレックスセラポイントサンフレックス
589税込648
1個
翌々日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)20長さ(mm)25形状円筒材質SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000