軸の無い商品に取り付けて使います。
電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
材質鋼材
電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
ねじ部M10
1セット
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
ねじ部長さ(mm)30
1セット
¥779
税込¥857
5日以内出荷
柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。
外径(Φmm)50
材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄
厚さ(mm)35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
アズワン品番64-3679-13
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)1000
1本
¥708
税込¥779
当日出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
関連資料(3.07MB)
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
首下長(mm)80
六角軸対辺(mm)6.35
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
外径(Φmm)50
材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸対辺(mm)6.35
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。
高さ(mm)(ゴム砥石部)25
外径(Φmm)(ゴム砥石部)20
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス
関連資料(0.57MB)
電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。
外径(Φmm)125
材質スポンジ、樹脂、鉄
厚さ(mm)40(スポンジ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
アズワン品番64-3679-14
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)800~2000
1セット(3点)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。
形状砲弾型
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸(mm)6.35
使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
関連キーワード