11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm 軸径(Φmm)6.35 セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当) 外径(mm)125mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。 外径(Φmm)50 材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸対辺(mm)6.35
1本
708 税込779
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。 材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄 厚さ(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 首下長(mm)80 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)50 材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄 厚さ(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 アズワン品番64-3679-13 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000
1本
708 税込779
当日出荷

取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)870 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)125 材質スポンジ、樹脂、鉄 厚さ(mm)40(スポンジ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 アズワン品番64-3679-14 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)800~2000
1セット(3点)
1,298 税込1,428
当日出荷

電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 ねじ部M10
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 ねじ部長さ(mm)30
1セット
779 税込857
6日以内出荷

チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)970 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷