「グラインダー研磨」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
幅(mm)20
長さ(mm)20
砥材A材
適合材金属、木材
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
砥材A材(金属用)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、木材
穴径(mm)16(15)
ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
入数4
1箱(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
粒度#24
砥材A材/WA材
外径(Φmm)100
砥粒A/WA
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥259
税込¥285
5日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
材質Z材(ステンレス用)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、ステンレス
穴径(mm)16(15)
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種非金属の研削に使用します。
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度#60
砥材CC材
外径(Φmm)100
砥粒CC
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種非金属
1枚
¥359
税込¥395
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)125
材質羊毛、コールテン
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材金属、木材
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
材質CC材
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
穴径(mm)16
入数2
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤R
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材真鍮、銅
最高回転速度(m/min)4300
結合度M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。
粒度#60
厚さ(mm)2
砥材AC材
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
砥粒AC
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥359
税込¥395
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)16(15)
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合材各種金属、木材
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材各種金属、木材
穴径M10ピッチ1.5
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
セット内容No.4413、No.4002、No.4441
適合材各種金属、木材
1枚
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
材質フェルト(ソフト)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)16(15)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質(ブラシ部)鋼線
線径(Φmm)0.3
仕様六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
ねじ径(mm)10
形状ジスクカップ型
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
こんなお得な商品も!
六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)真鍮線
線径(Φmm)0.15
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
材質フェルト(ハード)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)16(15)
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.5
材質硬鋼線ヒネリ
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)ステンレス線
線径(Φmm)0.3
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.25
材質キンセン
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)85
取付部M10ピッチ1.5
線径(mm)0.3
材質ステン線
形状ジスクべベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)
線径(Φmm)0.25
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸(対辺6.35mm)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
外径(mm)75
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)10
線径(mm)0.3
材質鋼線
形状ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
穴径(mm)12.7
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
材質ステン線
軸径(Φmm)2.34
ねじ径(mm)10
セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
¥799
税込¥879
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質真鍮メッキ
外径(Φmm)75
軸径(Φmm)6(丸軸)
厚さ(mm)10
線径(Φmm)0.25
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
材質(ブラシ部)キンセン
外径(Φmm)75
取付ネジ径M10
毛丈(mm)22
材質真鍮メッキ
ねじピッチ1.5
外径D(Φmm)75
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
用途汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。
セット内容No.H-340、No.H-341、No.H-342
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1箱(3本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
材質鋼線
外径(Φmm)85
穴径M10ピッチ1.5
線径(Φmm)0.3
形状べベル型
直径(Φmm)85
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
直径(Φmm)85
穴径M10ピッチ1.5
材質真鍮
形状べベル型
ねじピッチ1.5
ねじ径(mm)10
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)85
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
関連キーワード