559件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)0.5~3.2 連続使用時間(分)30 フレキ長(mm)1000
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き 材質弾性セラミック砥石 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 外径×長さL(Φ×mm)20×25 適合材各種金属、金型、ステンレス等
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用 軸径(Φmm)3、6 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25) 適合Φ3mm、Φ6mmコレット 質量(g)1000 長さ(m)1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング セット内容CK808/CK812/CK822 各1枚 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。 素材を傷めず汚れが落とせます
全長(mm)185 砥石寸法(mm)70×10×6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 長さ(mm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])12000 材質和紙研磨材 適合材木材、樹脂、金属
1パック(10個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材・金属の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)6 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 ヤスリ部形状クロスカッター目 適合材木材・金属
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 軸径(Φmm)3.17 適合材木材、樹脂、金属 セット内容ドラム×1、替えペーパー×8 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ドラム径(mm)12.7
1本
699 税込769
当日出荷

水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ 六角対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000 最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
1本
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。 付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035 出力(W)90 本体寸法(mm)145×105×98 チャック能力(mm)0.5~3.2 フレキ長(mm)1000
1枚
29,980 税込32,978
6日以内出荷

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断 粒度#80 厚さ(mm)2.2 砥材CC材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
939 税込1,033
当日出荷

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-37 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
829 税込912
当日出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

植付(mm)50 全長(mm)102 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)ステンレス線 0.3mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質真鍮線 全長(mm)210 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)60 形状(ブラシ)A型
1本
659 税込725
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
789 税込868
当日出荷

毛丈(mm)30 直径(Φmm)15 仕様六角軸(対辺6.35mm) 形状筆型 軸長(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)24
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm)1.4 粒度100 砥材A 適合材金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。 軸径(Φmm)2.34 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)5 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。 蛇口やシンクの水アカ取りに。 各種クリーニングに。 材質メラミンフォーム 厚さ(mm)20 外径(Φmm)75 アズワン品番64-7734-43 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
299 税込329
当日出荷

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 適合材金属
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35 直径(Φmm)60 材質不織布 形状球形 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質真鍮線 形状ホイール型 適合材各種金属
1箱(2本)
539 税込593
当日出荷

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質ステン線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

サンフレックスワイヤーブラシ
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)