カテゴリ

  • 研磨材(32)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(22)
  • イチグチ(115)
  • TRUSCO(73)
  • マキタ(62)
  • SK11(54)
  • エスコ(39)
  • BOSCH(ボッシュ)(35)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(28)
  • ベルスター研磨材工業(25)
  • 日本レヂボン(23)
  • レヂトン(23)
  • (23)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • ニューレジストン(17)
  • ノートン(サンゴバン)(16)
  • iHelp(15)
  • E-Value(14)
  • 三京ダイヤモンド工業(13)
  • RELIEF(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ジスク 研磨」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ75 カップブラシ キンセン サンフレックスΦ75 カップブラシ キンセンサンフレックス
629税込692
1個
6日以内出荷
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
用途4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ材質(ブラシ部)キンセン外径(Φmm)75取付ネジ径M10毛丈(mm)22材質真鍮メッキねじピッチ1.5外径D(Φmm)75ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12500
切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベル サンフレックス切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベルサンフレックス
499税込549
1枚
8日以内出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種非金属の切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材C材許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合切断材各種非金属
切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用 サンフレックス切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用サンフレックス
269税込296
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途ステンレスの切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用 サンフレックス切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用サンフレックス
299税込329
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断厚さ(mm)2.5砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材アルミ
高速型フレキシブルシャフト サンフレックス高速型フレキシブルシャフトサンフレックス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。ソフトなゴムグリップで楽な作業。ディスクグラインダーで使用可能。
用途高速での研削、研磨用付属品コレット/Φ3.0mm用、Φ6.0mm用許容回転数(min-1[r.p.m])3600~20000商品構成単品
ジスクベベルワイヤー(強力捻線) サンフレックスジスクベベルワイヤー(強力捻線)サンフレックス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.5材質硬鋼線ヒネリ形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクベベルワイヤー(ステン線) サンフレックスジスクベベルワイヤー(ステン線)サンフレックス
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.3材質ステン線形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクベベルワイヤー(キンセン) サンフレックスジスクベベルワイヤー(キンセン)サンフレックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)85取付部M10ピッチ1.5線径(mm)0.25材質キンセン形状ジスクべベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクサンダー Z材 サンフレックスジスクサンダー Z材サンフレックス
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷から14日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質Z材(ステンレス用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、ステンレス穴径(mm)16(15)
ジスクサンダー A材 サンフレックスジスクサンダー A材サンフレックス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から7日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材A材(金属用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材穴径(mm)16(15)
カッターネット(2枚入) サンフレックスカッターネット(2枚入)サンフレックス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
Φ100ファイバージスク サンフレックスΦ100ファイバージスクサンフレックス
269税込296
1枚
6日以内出荷
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
CPジスク サンフレックスCPジスクサンフレックス
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。穴径(Φmm)15粒度#180相当材質不織布外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用) サンフレックス4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)サンフレックス
359税込395
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種非金属の研削に使用します。厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度#60砥材CC材外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用) サンフレックス4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)サンフレックス
359税込395
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
4型オフセット砥石(金属用)#24 サンフレックス4型オフセット砥石(金属用)#24サンフレックス
259税込285
1枚
5日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度#24砥材A材/WA材外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用 サンフレックス100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用サンフレックス(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
100Φジルフィックス・バフ サンフレックス100Φジルフィックス・バフサンフレックス
789税込868
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。外径(mm)100内径(Φmm)15適合材各種金属、木材
100Φジルフィックス・パット サンフレックス100Φジルフィックス・パットサンフレックス
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属、木材穴径M10ピッチ1.5
100Φジルフィックス・ジスク サンフレックス100Φジルフィックス・ジスクサンフレックス
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
100Φジスクフェルトバフ ハード サンフレックス100Φジスクフェルトバフ ハードサンフレックス
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ハード)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
100Φジスクフェルトバフ ソフト サンフレックス100Φジスクフェルトバフ ソフトサンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ソフト)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
100Φオフセット型切断砥石 金ラベル サンフレックス100Φオフセット型切断砥石 金ラベルサンフレックス
699税込769
1枚
予約販売
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断、キワ切可能外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料各種金属
スモールジスクサンダー サンフレックススモールジスクサンダーサンフレックス
689税込758
1個
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
スモールジスク サンフレックススモールジスクサンフレックス
689税込758
1個
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
直径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000粒度#100材質鋼材軸径(Φmm)6適合材木材・金属・石材
ジスクベベルワイヤー サンフレックスジスクベベルワイヤーサンフレックス
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5材質真鍮形状べベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)85
ジスクベベルワイヤー サンフレックスジスクベベルワイヤーサンフレックス
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線外径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5線径(Φmm)0.3形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ジスクカップワイヤー サンフレックスジスクカップワイヤーサンフレックス(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000
高速型フレキシブルシャフト サンフレックス高速型フレキシブルシャフトサンフレックス(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用軸径(Φmm)3、6仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)適合Φ3mm、Φ6mmコレット質量(g)1000長さ(m)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
六角軸付スモールベベルサンダー サンフレックス六角軸付スモールベベルサンダーサンフレックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
スモールジスクサンダーの強力タイプです
直径(Φmm)50仕様六角軸(対辺6.35mm)
六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス六角軸付スモールジスクサンダーサンフレックス(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用) サンフレックス鏡面仕上げ研磨キット (ステンレス用)サンフレックス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
仕様JIS#400仕上セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
セラジスクセット (ステンレス用) サンフレックスセラジスクセット (ステンレス用)サンフレックス
17,980税込19,778
1セット(6枚)
6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
セラジスク (ステンレス用) サンフレックスセラジスク (ステンレス用)サンフレックス(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300結合剤R結合度M
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら