「ジョイ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合No.H-027専用
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材
チャック能力(mm)(コレットチャック)2.34/3
USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。
付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)
長さ(mm)155
質量(g)140
径(Φmm)28
回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)
入力USBタイプMicro-B
適合軸径(Φmm)先端工具:2.34
連続使用時間(分)30
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)100
バッテリー容量(mAh)850
1台
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034
出力(W)90
本体寸法(mm)145×105×98
チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2
フレキ長(mm)800
1枚
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035
出力(W)90
本体寸法(mm)145×105×98
チャック能力(mm)0.5~3.2
フレキ長(mm)1000
1枚
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
【適合】ジョイロボH-025型、H-026型
用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ
適合ジョイロボH-025型、H-026型
伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット刃物5枚
軸径(Φmm)6
全長(m)1
許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付
ボリュームスイッチで細かく無段変速
手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)0.5~3.2
連続使用時間(分)30
フレキ長(mm)1000
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。コレットチャック式。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプコレットチャック
チャック(mm)2.4、3
本体径(mm)16
本体長さ(mm)82
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)4.5
材質鋼材
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフト用ロータリーハンドピースです。スプリングチャック式。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプスプリングチャック
チャック(mm)0.5~3.2
本体径(mm)16
本体長さ(mm)88
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。精密ギヤチャック付き。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプギアチャック
チャック(mm)0.5~4
本体径(mm)26
本体長さ(mm)107
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード