「タクト 黒皮」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様JIS#400仕上
セット内容セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。ローラ等のキズ取り、クリーニング。電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。電極部のクリーニング。各種部品の部分スケール除去。ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング
セット内容CK808/CK812/CK822 各1枚
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10
1セット(3枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。カッター等で好みのサイズにカット可能。
用途ヘアライン修正。
各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取り。
ローラ等のキズ取り、クリーニング。
電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング。
電極部のクリーニング。
各種部品の部分スケール除去。
ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り。
調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×50×10