「ディスクペーパー 100mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
砥材A材(金属用)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、木材
穴径(mm)16(15)
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
セット内容No.4413、No.4002、No.4441
適合材各種金属、木材
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
材質Z材(ステンレス用)
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、ステンレス
穴径(mm)16(15)
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
材質CC材
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
穴径(mm)16
入数2
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤R
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材真鍮、銅
最高回転速度(m/min)4300
結合度M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合材各種金属、木材
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材各種金属、木材
穴径M10ピッチ1.5
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)16(15)
関連キーワード