カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(91)
  • ヤナセ(柳瀬)(56)
  • TAKIGEN(タキゲン)(48)
  • ミニター(28)
  • グーリング(27)
  • TRUSCO(26)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(24)
  • ジーベック(21)
  • エスコ(16)
  • 光陽社(15)
  • コンサス(15)
  • SK11(11)
  • KOVAX(コバックス)(10)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • RUPES(9)
  • EARTH MAN(8)
  • イマオコーポレーション(8)
  • コンパクトツール(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バフ 100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベベルサンダーバフ サンフレックスベベルサンダーバフサンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。外径(mm)100穴径(mm)16(15)材質不織布適合材各種金属、木材
テツバフ 75Φ サンフレックステツバフ 75Φサンフレックス
979税込1,077
1枚
5日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス軸付タンピコ繊維ブラシサンフレックス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質タンピコ適合材各種ワーク材
サンダーバフ(ころころ) サンフレックスサンダーバフ(ころころ)サンフレックス
599税込659
1枚
6日以内出荷
手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。外径(mm)70材質不織布適合材木工品
サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックスサンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
CPジスク サンフレックスCPジスクサンフレックス
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。穴径(Φmm)15粒度#180相当材質不織布外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
125Φコールテンボンネット サンフレックス125Φコールテンボンネットサンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。外径(mm)125材質コールテン(綿100%)許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
100Φ仕上バフセット サンフレックス100Φ仕上バフセットサンフレックス
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。適合材各種金属セット内容No.4410、No.4002、No.4441外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
100Φフェルトバフセット サンフレックス100Φフェルトバフセットサンフレックス
1,898税込2,088
1枚
8日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容No.4413、No.4002、No.4441適合材各種金属、木材
100Φジルフィックス・バフ サンフレックス100Φジルフィックス・バフサンフレックス
789税込868
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。外径(mm)100内径(Φmm)15適合材各種金属、木材
100Φジスクフェルトバフ ハード サンフレックス100Φジスクフェルトバフ ハードサンフレックス
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ハード)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
100Φジスクフェルトバフ ソフト サンフレックス100Φジスクフェルトバフ ソフトサンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ソフト)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
フェルトバフ サンフレックスフェルトバフサンフレックス(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
869税込956
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
テツバフ サンフレックステツバフサンフレックス
969税込1,066
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
539税込593
1個
6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
堅バフ サンフレックス堅バフサンフレックス(1件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
マジックタッチ羽毛バフ サンフレックスマジックタッチ羽毛バフサンフレックス
899税込989
1個
5日以内出荷
用途ツヤ出し等に使用します。外径(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500材質羊毛直径(Φmm)100
マジックタッチサンダーバフ サンフレックスマジックタッチサンダーバフサンフレックス
499税込549
1パック(2枚組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)100材質不織布直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500
羊毛ボンネットセット サンフレックス羊毛ボンネットセットサンフレックス
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。
直径(Φmm)125軸径(Φmm)6セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚