回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
穴径(mm)1.5
厚さ(mm)2
材質ゴム砥石
砥材SW材
入数(枚)2
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
材質ゴム砥石
厚さ(mm)2
砥材SW材
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材金属
外径(mm)32
穴径(mm)1.5
1本
¥819
税込¥901
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質真鍮線
形状ホイール型
適合材各種金属
1箱(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚マンドレル×1本
外径(Φmm)22
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属
1セット
¥899
税込¥989
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラスの磨き作業に適します。
穴径(mm)1.5
外径(mm)32
厚さ(mm)2
砥材SG材
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材石材、ガラス
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
外径(Φmm)18
セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚、マンドレル×1本
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属
1セット
¥889
税込¥978
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
軸径(Φmm)2.34
外径(Φmm)23
形状ホイール型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
材質(ブラシ部)鋼線
アズワン品番64-1165-40
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
外径(mm)23
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質真鍮線
形状ホイール型
1本
¥639
税込¥703
5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ステン線
形状ホイール型
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)19
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質白毛
形状ホイール型
適合材金属、木材、樹脂
1セット(2本)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質鋼線
形状ホイール型
適合材各種金属
1袋(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。
高さ(mm)(ゴム砥石部)25
外径(Φmm)(ゴム砥石部)20
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス
関連資料(0.57MB)
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質布
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1箱(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質羊毛
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属、樹脂
1箱(2本)
¥619
税込¥681
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
材質ステン線
軸径(Φmm)2.34
ねじ径(mm)10
セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1
ねじピッチ1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする毛ブラシです。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質豚毛
形状ホイール型
適合材金属、木材、樹脂
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード