39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレックスワイヤーブラシ
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)ステンレス線 0.3mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質鋼線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質真鍮 形状ホイール型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛丈(mm)30 直径(Φmm)15 仕様六角軸(対辺6.35mm) 形状筆型 軸長(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)24
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植付(mm)50 全長(mm)102 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質(ブラシ部)鋼線 線径(Φmm)0.3 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)真鍮線 線径(Φmm)0.15 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 材質鋼線 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)50 全長(mm)150 仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付 材質鋼線 線径(Φmm)0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)ステンレス線 線径(Φmm)0.3 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 直径(Φmm)25 毛丈(mm)35 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質真鍮線 形状筆型 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

厚さ(mm)50 全長(mm)170 仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル 材質鋼線 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 直径(Φmm)25 毛丈(mm)35 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 形状筆型 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 線径(Φmm)0.25 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 軸径(Φmm)2.34 セット内容ホイール型、カップ型、筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 材質(ブラシ部)鋼線 外径(Φmm)ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5 アズワン品番64-1165-43
1セット(3本)
2,798 税込3,078
8日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
699 税込769
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)50 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質キンセン 形状軸付ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000 線径(mm)0.25
1個
979 税込1,077
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)5 形状筆型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 材質(ブラシ部)鋼線 アズワン品番64-1165-42
1本
749 税込824
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)100 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質キンセン 形状軸付ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])6000 線径(mm)0.25
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 軸径(Φmm)2.34 材質(ブラシ部)鋼線 外径(Φmm)13 形状カップ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 アズワン品番64-1165-41
1本
889 税込978
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)23 形状ホイール型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 材質(ブラシ部)鋼線 アズワン品番64-1165-40
1本
799 税込879
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 外径(mm)23 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質真鍮線 形状ホイール型
1本
639 税込703
5日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 セット内容No.H-302、No.H-312、No.H-322 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1箱(3本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質真鍮メッキ 外径(Φmm)75 軸径(Φmm)6(丸軸) 厚さ(mm)10 線径(Φmm)0.25 形状軸付ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000
1枚
999 税込1,099
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6 形状軸付カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質真鍮線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(mm)0.2
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)65 軸径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 材質真鍮線 形状軸付べベル型 線径(mm)0.15
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)50 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質ステン線 形状軸付ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000 線径(mm)0.3
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 線径(mm)0.25 軸径(Φmm)6 材質キンセン 形状軸付カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)15 軸径(Φmm)6 線径(mm)0.3 材質ステン線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1本
特価
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用 軸径(Φmm)3、6 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25) 適合Φ3mm、Φ6mmコレット 質量(g)1000 長さ(m)1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス万能ツールセット
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点 寸法(mm)(モーター)105×120×95 消費電力(W)90 シャフト長さL(mm)1000 定格時間連続30分以内 適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷