植付(mm)50
全長(mm)102
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質鋼線
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
毛丈(mm)30
直径(Φmm)15
仕様六角軸(対辺6.35mm)
形状筆型
軸長(mm)25
許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)
筒長(mm)24
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
直径(Φmm)25
毛丈(mm)35
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質鋼線
形状筆型
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)
筒長(mm)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード