182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレックス金属用軸付砥石 3本組
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 セット内容No.3512、No3514、No.3515 軸径(Φmm)6 適合材各種金属
1セット(3本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34 粒度#120 適合材炭素鋼・合金鋼
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックスダイヤモンド砥石
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質ダイヤ 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)12.7 材質AC材 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1枚
699 税込769
当日出荷

サンフレックス研削砥石(金属用)
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#80 砥粒WA 砥材WA材 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])6500 適合材金属
1個
899 税込989
当日出荷

直径(Φmm)38 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)1 許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1パック(5枚組)
1,498 税込1,648
当日出荷

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3 粒度#60 材質WA材 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1本
329 税込362
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 長さ(mm)38 形状砲弾 粒度#60 直径(Φmm)19 許容回転数(min-1[r.p.m])23000 適合材ステン・一般金属
1個
379 税込417
当日出荷

サンフレックス軸付砥石
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 長さ(mm)32 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
319 税込351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断 厚さ(mm)2 砥材AC材 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 主要切断材料各種金属
1枚
579 税込637
当日出荷

サンフレックス研削砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)75 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#100 砥粒GC 材質GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])6500 適合材非鉄 外径(mm)75
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 関連資料(3.07MB)
1本
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 粒度#280 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックス歯科用軸付砥石
材質WA材 軸径(Φmm)2.34 長さ(mm)16 形状円筒 粒度#120 直径(Φmm)7 許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
319 税込351
当日出荷

サンフレックス軸付砥石(ステン用)
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材ステン・一般金属
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。 軸径(Φmm)3 関連資料(0.82MB)
1本
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
499 税込549
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)3 粒度#60 適合材ステン・一般金属
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質A材 粒度#30 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1枚
489 税込538
翌日出荷

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6.35 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材ステンレス
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 外径(mm)1.9 高さ(mm)1.9 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状球型 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 材質ダイヤ電着 形状球型 高さ(mm)1.4 許容回転数(min-1[r.p.m])85000 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等 外径(mm)1.4
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種非金属の研削、研磨 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#100 砥材GC材 外径(Φmm)100 砥粒GC 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材非鉄
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種金属の研削、研磨 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度#80 砥材WA材 外径(Φmm)100 砥粒WA 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属
1枚
1,398 税込1,538
9日以内出荷

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材各種金属
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材ステンレス
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6 粒度#60
1セット(3本)
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)