25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質真鍮線 全長(mm)210 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)60 形状(ブラシ)A型
1本
659 税込725
当日出荷

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質真鍮線 全長(mm)220 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)75 形状(ブラシ)J型
1本
759 税込835
当日出荷

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。 材質真鍮線 ブラシ長(mm)75
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)真鍮線 線径(Φmm)0.15 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な用途に使用されるゴムグリップ付き手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質真鍮線 全長(mm)240 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質真鍮線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(mm)0.2
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
699 税込769
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 外径(mm)23 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質真鍮線 形状ホイール型
1本
639 税込703
5日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 セット内容No.H-302、No.H-312、No.H-322 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1箱(3本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)65 軸径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 材質真鍮線 形状軸付べベル型 線径(mm)0.15
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

毛丈(mm)30 直径(Φmm)15 仕様六角軸(対辺6.35mm) 形状筆型 軸長(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)24
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm)10 形状ジスクカップ型 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質真鍮線 形状ホイール型 適合材各種金属
1箱(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 軸径(Φmm)2.34 適合材各種金属 セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型 材質真鍮線 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
799 税込879
当日出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)17 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質真鍮 形状ホイール型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 直径(Φmm)25 毛丈(mm)35 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質真鍮線 形状筆型 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.15 許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数) 筒長(mm)40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6 形状軸付カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックスジスクベベルワイヤー
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 直径(Φmm)85 穴径M10ピッチ1.5 材質真鍮 形状べベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)85
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 線径(mm)0.25 軸径(Φmm)6 材質キンセン 形状軸付カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)