ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセット
セット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472
軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)
適合材ガラス細工
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)20
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)3
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断
材質電着ダイヤ
粒度#180
厚さ(mm)1
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
適合材石、ガラス、貝殻等
外径(mm)50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。
外径(Φmm)50
材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄
厚さ(mm)35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
アズワン品番64-3679-13
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)1000
1本
¥708
税込¥779
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
粒度#60
軸径(Φmm)6.35
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材超硬、ガラス、石材等
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断
仕様2.34mm軸取付け済
厚さ(mm)0.6
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス、貝殻、タイル、石等
ダイヤ層幅(mm)5
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断
外径(mm)75
厚さ(mm)1
粒度#180
材質電着ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸六角軸
適合材石、ガラス、貝殻等
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。
外径(mm)4
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ダイヤ電着
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。
外径(mm)4
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ダイヤ電着
軸径(Φmm)2.34
形状砲弾型
適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥629
税込¥692
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)1
軸径(Φmm)6
粒度#180
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。
外径(mm)4
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ダイヤ電着
軸径(Φmm)2.34
形状三角型
適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。
外径(Φmm)22
厚さ(mm)0.5
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
高さ(mm)15
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。
外径(mm)5.5
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ダイヤ電着
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
外径(mm)16
粒度#100
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。
材質ダイヤ電着
形状球型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属やガラス、石材等
外径(mm)2
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。
材質ダイヤ電着
形状円筒型
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属やガラス、石材等
外径(mm)4.8
1セット(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
厚さ(mm)0.6
仕様2.34mm軸取付け済
軸径(Φmm)2.34
適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質電着ダイヤ
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
関連資料(3.07MB)
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
材質ダイヤ電着
形状球型
高さ(mm)1.4
許容回転数(min-1[r.p.m])85000
適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
外径(mm)1.4
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。
外径(Φmm)125
材質スポンジ、樹脂、鉄
厚さ(mm)40(スポンジ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
アズワン品番64-3679-14
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)800~2000
1セット(3点)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
材質ダイヤ電着
形状円筒型
高さ(mm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])63000
適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
外径(mm)2.1
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。
外径(mm)38
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
材質レジンダイヤ
入数(枚)1
適合材石材、ガラス等
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に
材質【砥石】GC
色グリーン/シルバー
適合工具電動ドリル、エアードリル
関連キーワード
1
2
3
次へ