「研磨 不織」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等
外径(mm)125
厚さ(mm)10
粒度#600相当
材質不織布
直径(Φmm)125
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1パック(2枚組)
¥589
税込¥648
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、木材
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)60
材質不織布
形状球形
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質ナイロン不織布
適合材金属、木材、樹脂
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等
外径(mm)125
厚さ(mm)10
粒度#320相当
材質不織布
直径(Φmm)125
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1パック(2枚組)
¥599
税込¥659
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等
外径(mm)100
材質不織布
直径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。
軸径(Φmm)6.35
材質不織布
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材各種金属、木材
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
穴径(mm)12.7
厚さ(mm)25
材質不織布
粒度#320相当
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属、木材
ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
軸径(Φmm)6
外径(mm)60
厚さ(mm)25
粒度#320
適合材各種金属、木材
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。
パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。
広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。
用途4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390)
外径D(Φmm)125
厚さ(mm)25
材質ウレタンスポンジ、ポリエステル
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
外径(mm)125
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)5
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤R
結合度M
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。
セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)
外径(Φmm)75
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸六角軸
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm
軸径(Φmm)6.35
セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)
外径(mm)125mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm)125
軸径(Φmm)6
材質ゴム
直径(Φmm)125
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。
穴径(Φmm)1.5
厚さ(mm)2
材質不織布
入数(枚)2
外径(Φmm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木工製品
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。
用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。
穴径(Φmm)1.5
厚さ(mm)2
材質不織布
入数(枚)2
外径(Φmm)25
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木工製品
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
穴径(Φmm)15
粒度#180相当
材質不織布
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)20
長さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
粒度#120
材質紙
軸径(Φmm)3
形状円筒
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
外径(Φmm)50
材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸対辺(mm)6.35
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
首下長(mm)80
六角軸対辺(mm)6.35
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤R
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材真鍮、銅
最高回転速度(m/min)4300
結合度M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
用途木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。
外径(mm)70
材質不織布
適合材木工品
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合材各種金属、木材
関連キーワード