54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨、アクリル研磨時にバフに塗布して使います。 材質超微粒酸化アルミナ、高級樹脂酸 粒度#3000相当 容量(mL)50
1本(50mL)
799 税込879
欠品中

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)ステンレス線 0.3mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植付(mm)50 全長(mm)102 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質鋼線 軸長(mm)45 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
789 税込868
当日出荷

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックスワイヤーブラシ
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質鋼線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属等
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断 材質電着ダイヤ 粒度#180 厚さ(mm)1 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 適合材石、ガラス、貝殻等 外径(mm)50
1本
2,998 税込3,298
欠品中

軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 材質鋼材
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 適合アーバー(4002、4001H、4002H) 粒度#180相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合6.3mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
469 税込516
当日出荷

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 材質鋼線 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)50 全長(mm)170 仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル 材質鋼線 線径(Φmm)0.2 許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。 パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。 広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。
用途4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390) 外径D(Φmm)125 厚さ(mm)25 材質ウレタンスポンジ、ポリエステル 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 外径(mm)125 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
1個
999 税込1,099
欠品中

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断 外径(mm)75 厚さ(mm)1 粒度#180 材質電着ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 適合材石、ガラス、貝殻等
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質真鍮線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(mm)0.2
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス仕上バフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
869 税込956
当日出荷

硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質サイザル麻 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
629 税込692
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)100 セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー 軸径(Φmm)6 厚さ(mm)50 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属、木材
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
特価
529 税込582
当日出荷

回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断 厚さ(mm)2 砥材AC材 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 主要切断材料各種金属
1枚
579 税込637
当日出荷

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。 穴径(mm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 粒度#320相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属、木材
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)12.7 材質AC材 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1枚
699 税込769
当日出荷

サンフレックスダイヤモンドサンダー
ダイヤモンド砥粒入りであらゆるものを研磨します。
直径(Φmm)38 材質レジンダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)1 軸径(Φmm)6 粒度#180 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 非鉄用 GC材
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に 材質【砥石】GC グリーン/シルバー 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 金属用 WA材
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に 材質【砥石】WA 粒度#60 ブラウン/シルバー 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 六角軸 ねじ部M10
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
529 税込582
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックステツバフ 75Φ
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。 外径(mm)75 穴径(mm)12.7 厚さ(mm)18 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1枚
979 税込1,077
5日以内出荷

サンフレックステツバフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質綿100% 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)100 厚さ(mm)50 砥材A材 入数(枚)2 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属、木材 外径(mm)100
1枚ほか
879 税込967
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)90 軸径(Φmm)6 材質スポンジ 直径(Φmm)90 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
719 税込791
5日以内出荷

ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm)125 軸径(Φmm)6 材質ゴム 直径(Φmm)125 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
499 税込549
5日以内出荷