33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状球型 砥材WA材 適合材ステンレスなどの金属製品
1袋(10本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1本
329 税込362
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 砥材WA材 適合材各種金属
1本
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 外径(mm)16 粒度#100 砥材GC材 適合材超硬、ガラス、石材等
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 金属用 WA材
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に 材質【砥石】WA 粒度#60 ブラウン/シルバー 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。 軸径(Φmm)3 関連資料(0.82MB)
1本
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材GC材 適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(5本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。 軸径(Φmm)2.34 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質炭素工具鋼 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
389 税込428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックス精密ミニヤスリ 2.0Φ
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 形状球型 高さ(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器 外径(mm)2
1本
429 税込472
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木材
1本
489 税込538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属 外径(mm)10
1本
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス金工ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)6.4 外径(mm)6.4 材質超硬 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)2.3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)2.3
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3 材質HSS 種別クロスカット目 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・木材
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS(チタンコーティング) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)6.4 外径(mm)6.4 材質超硬 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

サンフレックス回転ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別クロスカッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 外径(mm)1.9 高さ(mm)1.9 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状球型 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ電着 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。 材質ダイヤ電着 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属やガラス、石材等 外径(mm)2
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

サンフレックスダイヤモンド砥石
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質ダイヤ 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 材質ダイヤ電着 形状球型 高さ(mm)1.4 許容回転数(min-1[r.p.m])85000 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等 外径(mm)1.4
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。 材質ダイヤ電着 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属やガラス、石材等 外径(mm)0.9
1セット(2本)
599 税込659
9日以内出荷