カテゴリ

  • 研磨材(49)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(5)
  • ミニター(76)
  • NSK(ナカニシ)(41)
  • エスコ(30)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(28)
  • リューター(日本精密機械工作)(21)
  • 永興電機工業(21)
  • ヤナセ(柳瀬)(20)
  • TRUSCO(19)
  • TACT(タクト)(17)
  • 大和製砥所(12)
  • キング砥石(10)
  • ジーベックテクノロジー(8)
  • カネテック(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(6)
  • ムラキ(6)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(6)
  • ZTEC(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「砥石 220」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸セラポイント サンフレックス六角軸セラポイントサンフレックス
999税込1,099
1本
6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス関連資料(0.57MB)
ゴム砥石高剛性タイプ サンフレックスゴム砥石高剛性タイプサンフレックス
349税込384
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3関連資料(0.82MB)
セラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入) サンフレックスセラポイントセット(Φ2.34mm軸 24本入)サンフレックス
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容MT0516-120×4本、MT0516-220×4本、MT0516-320×4本、MT1022-120×4本、MT1022-220×4本、MT1022-320×4本軸径(Φmm)2.34
セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入) サンフレックスセラポイントセット(Φ3mm軸 24本入)サンフレックス
7,598税込8,358
1セット
6日以内出荷
Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0617-320×4本、M0820-120×4本、M0820-220×4本、M0820-320×4本軸径(Φmm)3
セラポイントセット(Φ2.34mm軸 63ヶ入) サンフレックスセラポイントセット(Φ2.34mm軸 63ヶ入)サンフレックス
22,980税込25,278
1セット
6日以内出荷
Φ2.34mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容ME0515-120×3本、ME0515-220×3本、ME0820-120×3本、ME0820-220×3本、ME1020-80×3本、ME1020-120×3本、ME1020-220×3本、MT0516-120×3本、MT0516-220×3本、MT0516-320×3本、MT1022-80×3本、MT1022-120×3本、MT1022-220×3本、MD10-220×3本、MD10-320×3本、MD11-220×3本、MD11-320×3本、CFS222-80×3枚、CFS222-120×3枚、CFS222-220×3枚、H-700×3本、軸径(Φmm)2.34
セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入) サンフレックスセラポイントセット(Φ3mm軸 64本入)サンフレックス
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本軸径(Φmm)3
セラポイントMC Φ30×3 サンフレックスセラポイントMC Φ30×3サンフレックス
9,998税込10,998
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30
ミニセラホイール Φ22×6×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×6×1.7サンフレックス
3,798税込4,178
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×3×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×3×1.7サンフレックス
2,788税込3,067
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ22×2×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ22×2×1.7サンフレックス
2,698税込2,968
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22
ミニセラホイール Φ18×6×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ18×6×1.7サンフレックス
3,198税込3,518
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)6穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×3×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ18×3×1.7サンフレックス
2,488税込2,737
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
ミニセラホイール Φ18×2×1.7 サンフレックスミニセラホイール Φ18×2×1.7サンフレックス
2,498税込2,748
1袋(10枚)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)2穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
セラポイント金属用 12×2×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2×2.34軸サンフレックス
3,588税込3,947
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円盤型砥材SW材高さ(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
セラポイント金属用 12×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 12×2.34軸サンフレックス
3,588税込3,947
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)12
セラポイント金属用 10×22×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×22×2.34軸サンフレックス
4,498税込4,948
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 5×16×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×16×2.34軸サンフレックス
3,588税込3,947
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状砲弾型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸サンフレックス
3,998税込4,398
1袋(10本)
5日以内出荷から10日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 8×20×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 8×20×2.34軸サンフレックス
3,898税込4,288
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)8
セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×15×2.34軸サンフレックス
3,500税込3,850
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 25×25×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 25×25×3軸サンフレックス
9,998税込10,998
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)25
セラポイント金属用 20×25×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸サンフレックス
6,998税込7,698
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
セラポイント金属用 15×20×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 15×20×3軸サンフレックス
6,398税込7,038
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)15
セラポイント金属用 13×20×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 13×20×3軸サンフレックス
4,898税込5,388
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)13
セラポイント金属用 13×16×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 13×16×3軸サンフレックス
4,698税込5,168
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)13
セラポイント金属用 10×20×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 10×20×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 8×20×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 8×20×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)8
セラポイント金属用 8×13×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 8×13×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)8
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
セラポイント金属用 5×15×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 5×15×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)5
セラポイント金属用 4×13×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 4×13×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
セラポイント高剛性タイプ 球型 サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 球型サンフレックス
3,298税込3,628
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状球型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
セラポイント高剛性タイプ 円筒型 サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型サンフレックス
2,798税込3,078
1袋(10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
軸付砥石(金属)5本セット Φ2.34 サンフレックス軸付砥石(金属)5本セット Φ2.34サンフレックス
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。適合材各種金属セット内容No.H-200、No.H-206、No.H-210、No.H-212、No.H-220許容回転数(min-1[r.p.m])25000
ミニセラホイール Φ22 セット サンフレックスミニセラホイール Φ22 セットサンフレックス
899税込989
1セット
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚マンドレル×1本外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
ミニセラホイール サンフレックスミニセラホイールサンフレックス(1件のレビュー)
479税込527
1組
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。穴径(mm)1.5厚さ(mm)2材質ゴム砥石砥材SW材入数(枚)2許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
ミニセラホイール Φ18 セット サンフレックスミニセラホイール Φ18 セットサンフレックス(1件のレビュー)
889税込978
1セット
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。外径(Φmm)18セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚、マンドレル×1本許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220サンフレックス
399税込439
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220サンフレックス
379税込417
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220 サンフレックスセラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220サンフレックス
429税込472
1本
7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
砥石 #2000特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら