金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3
材質HSS
種別クロスカット目
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属・木材
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個
材質ゴム
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
幅(mm)20
長さ(mm)20
砥材A材
適合材金属、木材
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個)
材質ゴム、サンドペーパー
長さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材木材
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質炭素工具鋼
種別カッター目
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材樹脂・金属・木材
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
軸径(Φmm)6
高さ(mm)35
外径(mm)14
材質炭素工具鋼
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状ヤスリ目
適合材木材
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ研磨用砥石(LH31~LH33)の溝再整形用やすり
用途レザー砥石整形用ビット
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)4.8
材質ダイヤ電着
形状円筒型
高さ(mm)20
適正回転数(min-1)5000~10000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木材
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
高さ(mm)15
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状円筒型
高さ(mm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)1.6
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)13
外径(mm)6.4
材質超硬
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。
材質超硬
軸径(Φmm)2.34
高さ(mm)4.5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
外径(mm)1.4
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)20
粒度#120
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属、木材
関連キーワード