17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材GC材 適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(5本)
2,298 税込2,528
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 外径(mm)16 粒度#100 砥材GC材 適合材超硬、ガラス、石材等
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1本
329 税込362
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石 金属用 WA材
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に 材質【砥石】WA 粒度#60 ブラウン/シルバー 適合工具電動ドリル、エアードリル
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 砥材WA材 適合材各種金属
1本
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンフレックスダイヤモンド砥石
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質ダイヤ 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状球型 砥材WA材 適合材ステンレスなどの金属製品
1袋(10本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ
ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。 軸径(Φmm)3 関連資料(0.82MB)
1本
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 外径(mm)1.9 高さ(mm)1.9 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状球型 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 材質ダイヤ電着 形状球型 高さ(mm)1.4 許容回転数(min-1[r.p.m])85000 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等 外径(mm)1.4
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。 材質ダイヤ電着 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属やガラス、石材等 外径(mm)2
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。 材質ダイヤ電着 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属やガラス、石材等 外径(mm)0.9
1セット(2本)
599 税込659
9日以内出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。 軸径(Φmm)2.34 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用するダイヤモンドビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。研磨粒子付き。 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ電着 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)