もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
適合材炭素鋼・合金鋼
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材ステン・一般金属
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)3
粒度#60
適合材ステン・一般金属
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質【砥石】WA
粒度#60
色ブラウン/シルバー
適合工具電動ドリル、エアードリル
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に
材質【砥石】GC
色グリーン/シルバー
適合工具電動ドリル、エアードリル
用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質【砥石】WA
色ブルー/シルバー
適合工具電動ドリル、エアードリル
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
外径(mm)25
高さ(mm)38
粒度#60
形状砲弾型
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])19000
適合材ステンレス
1本
¥499
税込¥549
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725
適合材ステンレス
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材ステンレス
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
セット内容No.3512、No3514、No.3515
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3752、No.3753、No.3754
軸径(Φmm)6
適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3751、No.3752、No.3753、No.3754、No.3756
軸径(Φmm)6
適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材ステンレス
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
砥材GC材
適合材石材、ガラス、貝殻等
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
外径(mm)16
粒度#100
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
砥材WA材
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)6
粒度#280
材質ゴム砥石
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3
粒度#220
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許)
研磨を主目的とした砥石です。
各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨
ステンレス等のRコーナ仕上げ
タービンブレード研磨
歯車の微細バリ取り研磨
精密部品のミクロン仕上げ
溶接部分の磨き
材質弾性セラミック砥石
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
外径×長さL(Φ×mm)20×25
適合材各種金属、金型、ステンレス等
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能
軸径(Φmm)3
適合材革
適正回転数(min-1)5000~10000
関連キーワード
1
2
次へ