カテゴリ

  • 研磨材(38)
    • 軸付砥石(37)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(1)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(528)
  • TRUSCO(11)
  • FSK(エフエスケー)(35)
  • SK11(16)
  • マキタ(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(54)
  • リューター(日本精密機械工作)(19)
  • イチグチ(22)
  • ノーブランド(1)
  • ミニター(105)
  • NSK(ナカニシ)(71)
  • PFERD 馬印(25)
  • LUKAS(22)
  • 永興電機工業(16)
  • リューター(13)
  • H&H(12)
  • アオヤマ技研工業(7)
  • 東京オートマック(6)
形状
形状
ソロバン型(6)
形状
トンガリ型(6)
形状
三角型(13)
形状
傘型(8)
形状
円筒型(25)
形状
台形型(2)
形状
平型(2)
形状
球型(6)
形状
砲弾型(11)
形状
逆台形型(2)
軸径(Φmm)
  • 6(35)
粒度・番手
  • 36(1)
  • 60(24)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 120(4)
  • 180(4)
  • 220(4)
  • 320(4)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 1000(2)
外径(Φmm)
  • 13(2)
  • 16(10)
  • 19(15)
  • 20(5)
  • 25(16)
  • 32(8)
  • 50(4)
  • 60(1)
適合材
  • アルミ(13)
  • ガラス(8)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(10)
  • 木工(1)
  • 石材(8)
  • 超硬合金(8)
  • (19)
  • 銅・真鍮(3)
アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・木工・石材・超硬合金・鉄・銅・真鍮
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸付砥石 6mm軸」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付砥石 非鉄用 GC材 サンフレックス軸付砥石 非鉄用 GC材サンフレックス
499税込549
1個
翌々日出荷
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GCグリーン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石 ステンレス用 WA材 サンフレックス軸付砥石 ステンレス用 WA材サンフレックス
459税込505
1個
翌々日出荷
用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WAブルー/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石 金属用 WA材 サンフレックス軸付砥石 金属用 WA材サンフレックス
339税込373
1個
翌々日出荷
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WA粒度#60ブラウン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
セラポイント金属用 25×25×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 25×25×3軸サンフレックス
9,998税込10,998
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)25
セラポイント金属用 20×25×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸サンフレックス
6,998税込7,698
1袋(10本)
6日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸サンフレックス
1,898税込2,088
1パック(6本)
当日出荷から23日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
軸付砥石(金属用)PA材Φ6軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材Φ6軸サンフレックス
2,598税込2,858
1パック(6本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸サンフレックス
2,698税込2,968
1パック(6本)
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸サンフレックス
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6外径(mm)16粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸サンフレックス
399税込439
1本
当日出荷から17日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
非鉄用軸付砥石 5本入り サンフレックス非鉄用軸付砥石 5本入りサンフレックス
2,298税込2,528
1セット(5本)
5日以内出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
非鉄用軸付砥石 3本入り サンフレックス非鉄用軸付砥石 3本入りサンフレックス
1,498税込1,648
1セット(3本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
非鉄用軸付砥石 5本セット サンフレックス非鉄用軸付砥石 5本セットサンフレックス
2,298税込2,528
1セット(5本)
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3751、No.3752、No.3753、No.3754、No.3756軸径(Φmm)6適合材超硬、ガラス、石材等
非鉄用軸付砥石 3本組 サンフレックス非鉄用軸付砥石 3本組サンフレックス
1,498税込1,648
1セット(3本)
8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3752、No.3753、No.3754軸径(Φmm)6適合材超硬、ガラス、石材等
セラポイント(金属用) #320 サンフレックスセラポイント(金属用) #320サンフレックス
659税込725
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6外径(mm)20高さ(mm)25粒度#320形状円筒型砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
セラポイント(金属用) #180 サンフレックスセラポイント(金属用) #180サンフレックス
589税込648
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#180砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
ステン用軸付砥石WA材 6Φ軸 サンフレックスステン用軸付砥石WA材 6Φ軸サンフレックス
499税込549
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6外径(mm)25高さ(mm)38粒度#60形状砲弾型砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])19000適合材ステンレス
ステン用軸付砥石 5本セット サンフレックスステン用軸付砥石 5本セットサンフレックス
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725適合材ステンレス
ステン用軸付砥石 5本入り サンフレックスステン用軸付砥石 5本入りサンフレックス
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
ステン用軸付砥石 3本入り サンフレックスステン用軸付砥石 3本入りサンフレックス
1,498税込1,648
1セット(3本)
6日以内出荷から7日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
金属用軸付砥石 5本セット サンフレックス金属用軸付砥石 5本セットサンフレックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
金属用軸付砥石 5本入り サンフレックス金属用軸付砥石 5本入りサンフレックス
1,498税込1,648
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
金属用軸付砥石 3本入り サンフレックス金属用軸付砥石 3本入りサンフレックス
959税込1,055
1セット(3本)
当日出荷から8日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6粒度#60
金属用軸付砥石 3本組 サンフレックス金属用軸付砥石 3本組サンフレックス
1,198税込1,318
1セット(3本)
5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属
セラポイント サンフレックスセラポイントサンフレックス
589税込648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)20長さ(mm)25形状円筒材質SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
369税込406
1個
翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)32粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
379税込417
1個
当日出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)38形状砲弾粒度#60直径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材ステン・一般金属
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
スモールジスクサンダー サンフレックススモールジスクサンダーサンフレックス
689税込758
1個
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
軸付砥石(非鉄用) サンフレックス軸付砥石(非鉄用)サンフレックス
499税込549
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
軸付砥石(ステン用) サンフレックス軸付砥石(ステン用)サンフレックス
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
ダイヤモンドシャープナー サンフレックスダイヤモンドシャープナーサンフレックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質電着ダイヤ最大許容回転数(s-1[r.p.m])3000
セラポイント(非金属用) サンフレックスセラポイント(非金属用)サンフレックス
699税込769
1本
6日以内出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 石材、ガラス、超硬金属類の微研削研磨、糸面取りに。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ軸径(Φmm)6外径×長さL(Φ×mm)20×25材質弾性セラミック砥石最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000直径×長さL(Φmm×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
セラポイント(金属用) サンフレックスセラポイント(金属用)サンフレックス(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら