10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6 粒度#60
1セット(3本)
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状円盤型 砥材SW材 高さ(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)12
1袋(10本)
3,588 税込3,947
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 砥材WA材 適合材各種金属
1本
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1パック(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1本
399 税込439
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属等
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックスミニカッター
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 長さ(mm)0.5 直径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 形状平型 種別カッター目 厚さ(mm)0.5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 粒度#280 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 材質合金工具鋼 軸径(Φmm)2.34 形状円盤型 高さ(mm)0.4 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 外径(mm)2.3
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷