19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 長さ(mm)25 形状円すい型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
当日出荷

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 長さ(mm)25 形状円筒型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
当日出荷

サンフレックス金工ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 長さ(mm)25 形状先丸円筒型 外径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
当日出荷

チャックで滑りにくい六角軸
用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。 形状砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 軸(mm)6.35 使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
1本
998 税込1,098
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス金工ヤスリ 5x10x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 高さ(mm)10 外径(mm)5 軸径(Φmm)3 形状先切円錐型 ヤスリ部形状カッター目 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サンフレックス金工ヤスリ 7x5x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 材質HSS 軸径(Φmm)3 高さ(mm)5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 外径(mm)7
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サンフレックス金工ヤスリ 6x10x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)6 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス金工ヤスリ 7x7x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)7 材質HSS 形状逆台形型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サンフレックス金工ヤスリ 7x10x3Φ軸
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)7 材質HSS 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する精密金工ヤスリです。
用途金属の研削 軸径(Φmm)3 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材金属
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材・金属の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)6 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 ヤスリ部形状クロスカッター目 適合材木材・金属
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。
軸径(Φmm)3 長さ(mm)10 直径(Φmm)6 材質HSS材チタンコーティング 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
欠品中

サンフレックスグレーバフ Φ20
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)20 粒度#400 材質不織布 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材木工品、金属類
1本
299 税込329
6日以内出荷

サンフレックスグレーバフ Φ25
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)25 粒度#400 材質不織布 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材木工品、金属類
1本
379 税込417
6日以内出荷

サンフレックス万能ツールセット
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点 寸法(mm)(モーター)105×120×95 消費電力(W)90 シャフト長さL(mm)1000 定格時間連続30分以内 適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷