「金属用軸付砥石 サンフレックス」の検索結果
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・合金鋼
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
セット内容No.3711、No.3712、No.3713、No.3714
許容回転数(min-1[r.p.m])23000
1箱(4本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材各種金属
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セット
セット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221
軸径(Φmm)2.34
適合材金属
1セット(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)3
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
セット内容No.3512、No3514、No.3515
軸径(Φmm)6
適合材各種金属
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)3
粒度#60
適合材ステン・一般金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)4~5
砥材PA材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1袋(4本)
¥799
税込¥879
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
粒度#60
砥材WA材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)3
砥材PA材
適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
粒度#60
軸径(Φmm)6.35
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
軸六角軸
適合材超硬、ガラス、石材等
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に
材質【砥石】WA
粒度#60
色ブラウン/シルバー
適合工具電動ドリル、エアードリル
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
砥材WA材
適合材各種金属
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
適合材各種金属
セット内容No.H-200、No.H-206、No.H-210、No.H-212、No.H-220
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途非金属用軸付砥石セット
セット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271
軸径(Φmm)2.34
適合材非鉄金属
1セット
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点
寸法(mm)(モーター)105×120×95
消費電力(W)90
シャフト長さL(mm)1000
定格時間連続30分以内
適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷