91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 材質鋼材
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)6 材質フェルト 形状砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1箱(2本)
549 税込604
当日出荷

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 適合材金属
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックスワイヤーブラシ
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 軸径(Φmm)6
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質鋼線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属等
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)10 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材金属等
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質真鍮 形状ホイール型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質タンピコ 適合材各種ワーク材
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6 質量(g)920 全長(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンフレックス軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 砥材PA材 適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
1本
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き 材質弾性セラミック砥石 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 外径×長さL(Φ×mm)20×25 適合材各種金属、金型、ステンレス等
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質鋼線 形状ホイール型
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(ステン用)
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材ステン・一般金属
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6 質量(g)350
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質真鍮線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(mm)0.2
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフレックスサンダーバンドセット
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個) 材質ゴム、サンドペーパー 長さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用 軸径(Φmm)3、6 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25) 適合Φ3mm、Φ6mmコレット 質量(g)1000 長さ(m)1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。
仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能 許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 長さ(mm)38 形状砲弾 粒度#60 直径(Φmm)19 許容回転数(min-1[r.p.m])23000 適合材ステン・一般金属
1個
379 税込417
当日出荷

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1本
399 税込439
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)1 軸径(Φmm)6 粒度#180 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフレックス軸付ベベルワイヤー
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 直径(Φmm)65 軸径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 材質鋼線 形状べベル型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)50 厚さ(mm)10 軸径(Φmm)6 材質ステン線 形状軸付ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])7000 線径(mm)0.3
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 軸径(Φmm)6 高さ(mm)35 外径(mm)14 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状ヤスリ目 適合材木材
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材ステンレス
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。
用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。 軸径(Φmm)6 外径(mm)20 高さ(mm)25 粒度#320 形状円筒型 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属
1本
659 税込725
当日出荷

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1パック(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ドラム径×幅×軸径(mm)45×30×6 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 セット内容ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2 適合材金属、木材
1本
689 税込758
当日出荷

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6 セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725 適合材ステンレス
1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)15 軸径(Φmm)6 線径(mm)0.3 材質ステン線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])5000
1本
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)