「フレキ 40a フランジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 316
材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
板厚(mm)0.15
材質(フランジ)SUS 316
材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力大気圧~10^-6Pa
材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法E(mm)60
最高使用温度(℃)150
材質(ボディ)SUS 304
材質(フランジ)SUS 304
リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 316
材質(ブレード)SUS 304
材質フレキ/ベローズ:SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)対応
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力大気圧~10^-6Pa
材質フレキ/ベローズ:SUS 321
寸法L1(mm)86
最高使用温度(℃)150
材質(ハンドル)アルミ 2024-T4
材質(ボディ)SUS 316
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
関連キーワード