6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ・テックNW ティー NWシリーズ
NW/KF ティー、ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NW/KF センターリング NW/KFフランジ(金属配管)用 内側のリングガイドでワンタッチ接続 アウターリング付きは高圧用途での使用が可能です。
仕様●TYPE:NW16●A(mm):17●B(mm):16●E(mm):30●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン、アウターリング/SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。 アズワン品番67-9280-48
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ICF 6方向クロス 超高真空対応 ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
仕様●TYPE:ICF114●A(mm):114●C(mm):63.5●D(mm):60.2●L1(mm):86●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。 アズワン品番67-9280-58
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

ICF 異径変換ティー 超高真空対応 3方向のうち1方向がサイズの異なる変換ティー型 ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
仕様●TYPE:ICF70/ICF34●A(mm):70●C(mm):42.7●D(mm):39.4●C1(mm):19.05●D2(mm):15.75●L1(mm):48●L2(mm):63●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。 アズワン品番67-9280-57
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ