6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 使用圧力大気圧~10^-6Pa 材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R) 寸法E(mm)60 最高使用温度(℃)150 材質(ボディ)SUS 304 材質(フランジ)SUS 304 リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモ・テックNW 手動ストレート型ベローズバルブ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 使用圧力大気圧~10^-6Pa 材質フレキ/ベローズ:SUS 321 寸法L1(mm)86 最高使用温度(℃)150 材質(ハンドル)アルミ 2024-T4 材質(ボディ)SUS 316 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモ・テックICF 手動L型ベローズバルブ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 使用圧力大気圧~10^-6Pa 材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R) 寸法E(mm)60 最高使用温度(℃)150 材質(ボディ)SUS 304 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモ・テックICF 手動ストレート型ベローズバルブ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 使用圧力大気圧~10^-6Pa 材質フレキ/ベローズ:SUS 321 寸法A(mm)34 最高使用温度(℃)150 材質(ハンドル)アルミ 2024-T4 材質(ボディ)SUS 316 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 ICF34 リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時) タイプバルブ部Viton(R)付属 最高温度(℃)150 使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa 材質(ボディ)SUS304 最低温度(℃)10 NW50 DN(内径)50
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時) タイプバルブ部Viton(R)付属 最高温度(℃)150 使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa 材質(ボディ)SUS304 最低温度(℃)10 NW40 DN(内径)40
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷