カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- コスモ・テック
- モノタロウ(1)
- CKD(29)
- EDWARDS(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- Nittaku(ニッタク)(4)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TOTO(7)
- ULVAC(アルバック)(4)
- unitech(5)
- エフケイシステム(4)
- コクゴ(19)
- ニチバン(6)
- ミドリ安全(7)
- メディアカバーマーケット(36)
- 三商(6)
- 佐藤真空(10)
- 入江工研(5)
- 東芝ライテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「NW25」の検索結果
特価

NW ブランクフランジ
コスモ・テック¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー めすねじ
コスモ・テック¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
NW ロングフランジ
コスモ・テック¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー おすねじ
コスモ・テック(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW リークポート
コスモ・テック¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)65主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW 90°エルボ
コスモ・テック¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW Swagelokアダプタ
コスモ・テック(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW ニップル
コスモ・テック¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW チューブアダプタ
コスモ・テック¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW コバールガラス ビューポート
コスモ・テック¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法H(mm)12.7最高使用温度(℃)200材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス
NW 手動L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW 6方クロス
コスモ・テック¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ニップルリークポート
コスモ・テック¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L1(mm)54主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW 圧空式L型ベローズバルブ
コスモ・テック¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW サファイアガラス ビューポート
コスモ・テック¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法H(mm)15最高使用温度(℃)200材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)サファイア
NW ゲージポート
コスモ・テック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質シール/ガスケット:バイトン(R)材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW 手動ストレート型ベローズバルブ
コスモ・テック¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷から7日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 321寸法L1(mm)86使用圧力大気圧~10^-6Pa最高使用温度(℃)150材質(ハンドル)アルミ 2024-T4材質(ボディ)SUS 316材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
NW VCR めすアダプタ
コスモ・テック¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW 成形ベローズ
コスモ・テック¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L板厚(mm)0.15材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW VCR おすアダプタ
コスモ・テック¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
ICF/NW変換ニップル
コスモ・テック(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
NW ショートフランジ
コスモ・テック¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NWブレード付フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質フレキ/ベローズ:SUS 316L材質(ブレード)SUS 304材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW メッシュセンタリング
コスモ・テック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質SUS 304Oリングバイトン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
NW 水冷・ガス導入機
コスモ・テック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
NW/VF変換ニップル
コスモ・テック(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
NW/VG 変換ニップル
コスモ・テック¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
NW 変換ニップル
コスモ・テック¥6,098~税込¥6,708~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)40材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW 変換クロス
コスモ・テック¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW 変換ティー
コスモ・テック¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 8PIN
コスモ・テック¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 4PIN
コスモ・テック¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):9.9 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数4最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN
コスモ・テック¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ高電流電流(A)総電流/1端子(A):38 電流/1本(A):10耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)アルメル(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数19最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 12PIN
コスモ・テック¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 12PIN
コスモ・テック¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。タイプ標準電流(A)総電流/1端子(A):13.3 電流/1本(A):3耐電圧耐電圧DC(V):500接続BURNDY材質(絶縁体)アルミナセラミック最高使用温度(℃)450材質(スリーブ)コバール(R)材質(電極)コバール(R)材質(フランジ)SUS 304周波数(MHz)10抵抗値絶縁抵抗値(ohm):109電極数12最低使用温度(℃)-196リークレート(Pa・m3/sec)<1.3x10^-10
フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN
コスモ・テック¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
フィードスルー 多ピン BURNDY ガイド付き 8PIN
コスモ・テック¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 標準タイプ)用途真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。