曜日別特売

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 19PIN - コスモ・テック

計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)

用途
真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
タイプ
高電流
電流(A)
総電流/1端子(A):38 電流/1本(A):10
耐電圧
耐電圧DC(V):500
接続
BURNDY
材質(絶縁体)
アルミナセラミック
最高使用温度(℃)
450
材質(スリーブ)
コバール(R)
材質(電極)
アルメル(R)
材質(フランジ)
SUS 304
周波数(MHz)
10
抵抗値
絶縁抵抗値(ohm):109
電極数
19
最低使用温度(℃)
-196
リークレート(Pa・m3/sec)
<1.3x10^-10
内容量
1個
全22種類を絞り込む
A
B
22種類すべて表示中
注文コード
品番
A
B
D
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05499352F20MB191ALGA80845フランジ付き端子のみ
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499528N40MB191ALGUT1B55639セット品
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499571N25MB191ALG40639フランジ付き端子のみ
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499632G25MB191ALGA90845フランジ付き端子のみ
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499641F50MB191ALGUT1B1201047セット品
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499729F50MB191ALGA1201047フランジ付き端子のみ
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499808F40MB191ALGUT1B1051047セット品
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499817C70MB191ALGUT1B701249セット品
オープン
¥329,800
¥362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500176G20MB191ALGA80845フランジ付き端子のみ
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500316F25MB191ALG90842フランジ付き端子のみ
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500332G25MB191ALGUT1B90845セット品
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500438F40MB191ALGA1051047フランジ付き端子のみ
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500456G50MB191ALG1201044フランジ付き端子のみ
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500779N25MB191ALGUT1A40639セット品
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501120N40MB191ALGA55642フランジ付き端子のみ
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501366G20MB191ALGUT1B80842セット品
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501418G40MB191ALGUT1B1051047セット品
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501960F20MB191ALGUT1B80845セット品
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501969C70MB191ALGA701249フランジ付き端子のみ
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502127F25MB191ALGUT1A90842セット品
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502161G40MB191ALGA1051047フランジ付き端子のみ
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502416G50MB191ALGUT1A1201044セット品
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする