曜日別特売

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN

フィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN - コスモ・テックフィードスルー 多ピン BURNDY 高電流タイプ ガイド付き 4PIN - コスモ・テック

計測・制御用のシングルエンド丸型多ピン端子(BURNDY(R) 高電流タイプ)

用途
真空チャンバー内外への電流・信号の導入にご使用いただけます。
タイプ
高電流
接続
BURNDY
材質(絶縁体)
アルミナセラミック
最高使用温度(℃)
450
材質(スリーブ)
コバール(R)
材質(電極)
アルメル(R)
材質(フランジ)
SUS 304
周波数(MHz)
10
電極数
4
最低使用温度(℃)
-196
リークレート(Pa・m3/sec)
<1.3x10^-10
内容量
1個
全26種類を絞り込む
A
B
26種類すべて表示中
注文コード
品番
A
B
電流(A)
内容
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05499239F40MB41ALG1051010/1本フランジ付き端子のみDC 500 V
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499282C34MB41ALGA347.510/1本フランジ付き端子のみDC 500 V
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499449G50MB41ALG12010総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499562G50MB41ALGUT1A12010総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499842G20MB41ALG808総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05499912N40MB41ALGA556総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500009F50MB41ALGUT1A12010総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500036G20MB41ALGUT1A808総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500088G40MB41ALGA10510総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500131F20MB41ALGUT1B808総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500158C70MB41ALGUT1B7012総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500262C70MB41ALGA7012総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500307N16MB41ALG306総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500578C34MB41ALGUT1B347.5総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05500700G25MB41ALGUT1A908総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501111F20MB41ALGA808総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501147N25MB41ALG406総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501452F40MB41ALGUT1A10510総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501540F25MB41ALG908総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501592F25MB41ALGUT1A908総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501759N40MB41ALGUT1B556総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05501820N16MB41ALGUT1A306総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502301F50MB41ALG12010総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502389G25MB41ALG908総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10フランジ付き端子のみ耐電圧DC(V):500
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502441G40MB41ALGUT1B10510総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05502538N25MB41ALGUT1A406総電流/1端子(A):33.1 電流/1本(A):10セット品耐電圧DC(V):500
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする